ドリルの新着商品
「ドリルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。【仕様】●セット内容(mm):2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●適合機種:インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル●材質/仕上:材質:高速度鋼(HSS)●セット内容/付属品:2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm●原産国:中国●コード番号:315-7112【アズワン品番】67-2351-45
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。【仕様】●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材【アズワン品番】65-9297-50
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。【仕様】●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材【アズワン品番】65-9297-51
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに【仕様】●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)【アズワン品番】65-9299-19
ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)【特長】。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。【仕様】●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0【アズワン品番】65-9297-64
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【仕様】●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.5mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付【アズワン品番】65-9296-99
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】。※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。【仕様】●<セット内容>:#24(茶/A)#46(桃/PA)#46(白/セラミック)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ16×32(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/48,500~60,600rpm #46(PA)/23,500~41,100rpm #46(セラミック)/44,100~73,500rpm #80/29,300~47,000rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #46(PA)/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック)/チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン【アズワン品番】65-9288-03
ドリル > 木工用 > 木工用ビット・カッター【特長】。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル【特長】。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル【特長】。内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。【仕様】●刃径(mm):7.0●溝長(mm):60.5●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0896【アズワン品番】65-8140-92
ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク【特長】。アルミ加工用。【仕様】●DC:10.2●LU:63●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7717【アズワン品番】65-8140-52
ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク【特長】。アルミ加工用。【仕様】●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4546【アズワン品番】65-8140-48
ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク【特長】深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。【用途】鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工【材質】SKH51【表面処理】ホモ処理【先端角度】118°【ねじれ角(°)】28~33
ドリル > 鉄工用 > その他ドリル【特長】特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル【材質】HSS【表面処理】ノンコート【シャンク形状】ストレートシャンク
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。【仕様】●刃先径(mm):2.8●全長(mm):95●有効長(mm):36●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:20g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)【アズワン品番】65-9285-03
ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル【特長】喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質【仕様】●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)【アズワン品番】67-0417-83
ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル【仕様】●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付【アズワン品番】65-9297-12
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質【仕様】●サイズ:3.0mm●有効長:42●全長:101●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)【アズワン品番】67-0417-69
ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル【特長】6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。【仕様】●刃先径(mm):4.8●全長(mm):115●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:26g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)【アズワン品番】65-9285-12
ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル【特長】内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。【仕様】●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6165【アズワン品番】65-8140-38
ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク