ドリルの新着商品
「ドリルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。【仕様】●刃先径(mm):12.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:52g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)【アズワン品番】65-9289-87
ドリル > 鉄工用 > その他ドリル【仕様】●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付【アズワン品番】65-9296-98
ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク【特長】木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに【仕様】●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)【アズワン品番】65-9297-98
ドリル > 木工用 > 木工用ドリル【特長】スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。【仕様】●IC:18.6●S:5.50●RE:1.00●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6849【アズワン品番】65-8155-26
ドリル > 鉄工用 > その他ドリル