カー用品の新着商品
「カー用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能【材質】●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール【質量(g)】30【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】77×36×22.5(リング部含まず)【リング径(Φmm)】25
カー用品 > 自動車用緊急用品 > 緊急脱出ツール【特長】12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。【用途】チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー【材質】本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン【質量(kg)】5.3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】44×54.5×59.5~78.5【適応身長(cm)】76~150【適応体重(kg)】9~36
カー用品 > カーアクセサリー > ベビー用品/チャイルドシート【特長】ラミネート加工済み。【RoHS指令(10物質対応)】対応
カー用品 > 車外用品 > 初心者マーク/ステッカー > 文字【特長】以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。【用途】以前サンシェードを使っていた方に。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。紫外線カットに。【色】ブラック
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】5秒で収納することができる、コンパクトな車用サンシェードです。折りたたみの線がしっかり入っているので、隙間に「サッ」と収まるサイズまでコンパクトに収納可能です。フロントガラスのサイズ(約W140cm×H70cm)までカバーすることができます。折り畳み方によって、使用時のサイズを調整することが可能です。車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。【用途】車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。【仕様】●本体収納時サイズ(mm):約幅150×奥行60×高さ370●袋サイズ(mm):約幅155×奥行65×高さ400【色】シルバー【適合車】普通車、ワンボックスタイプ【使用時寸法(mm)】約幅1400×高さ700
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。【用途】塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。【形状】粒状【質量(kg)】25【色】白【主成分】塩化カルシウム74%
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 解氷/融雪剤(路面用)【特長】ドライブ中の首の疲れ、車内での睡眠や休憩、長距離ドライブの疲労軽減、寝ている子どもがシートからずれていないか心配、そんなお悩みを解決します。フックで簡単取り付けができるので、快適な休憩や睡眠をサポートします。クッション部分は180度回転が可能で、パッドは上方向に回転するので、邪魔にならずコンパクトに収納可能です。表面は高級感のあるレザー仕様で、汚れに強く、お手入れが簡単です。【用途】・ドライブ中に首が疲れる、車内で睡眠や休憩がしたい、長距離ドライブの疲れを軽減したい、寝ている子供がシートからずれていないか心配という方などに。【仕様】取付可能ポール幅(cm):最大16.5【色】ベージュ【質量(g)】550【タイプ】ネッククッション【寸法(cm)】32.5~38×20
カー用品 > シート・ハンドルカバー/マット/クッション > 車内クッション【特長】付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。【質量(g)】95【出力(W)】ワイヤレス:5/7.5/10/15【取付方式】エアコン取付【使用電源(V)】USB5~12【入数】1個【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×100×103
カー用品 > 携帯/スマホ関連品 > スマホ/携帯用ホルダー【特長】超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。【質量(g)】15【使用電源(V)】DC12~24【入数】1個【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】23×45×23
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > USBソケット【特長】スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。【質量(g)】30【使用電源(V)】DC12~24【接続端子】USB【入数】1個【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】21×31×99
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > Bluetooth/FMトランスミッター【特長】ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ【セット内容】本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)【質量(g)】カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)【本体質量(g)】約71【感度】1~3 段階【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30【音量】オフ/1~3 段階【スピーカー】本体(1W)【LED】【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅【検出範囲】70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°【動作温度範囲(℃)】-10~+60【カメラ仕様】赤外線対応CMOS センサー【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】89×22×65
カー用品 > 自動車用安全用品【特長】カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!【付属品】USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)【電源】5(USB Type-C)【本体質量(g)】約90【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約107×13×60【メモリー】4GB【使用CPU】4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)【適合車種】有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車【OS】Android12【無線】2.4GHz/5GHz【Bluetooth】5【HDMI規格】ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)【ストレージ】64GB【GPS】内蔵【SDカード】有(16~128GBまで対応、Class10)
カー用品 > 携帯/スマホ関連品 > 車載用音楽関連品【特長】サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117。バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。SIM契約・月額使用料不要!。初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。【セット内容】WIFIルーター本体・USB電源ケーブル・固定用両面テープ付ファスナー・リセットピン・取扱説明書・保証書【質量(g)】44【電源】5V【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】87×51×13 (突起部を除く)【通信方式】LTE-TDD/LTE-FDD/DC-USDPA/DC-HSUPA/GPRS【インターフェース】電源端子:USB-C端子【動作温度(℃)】-20~60【適合バンド】LTE-FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28B、LTE-TDD:B41【通信速度】下り最大150Mbps、上り最大50Mbps【無線LAN】2.4GHz+5GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac【カードスロット】nanoSIM
カー用品 > 携帯/スマホ関連品 > 車載用音楽関連品【特長】カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!【付属品】USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)【色】ブラック・ゴールド【電源】5(USB Type-C)【本体質量(g)】約75【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約97×13×60【メモリー】4GB【使用CPU】8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)【適合車種】有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車【OS】Android12【無線】2.4GHz/5GHz【Bluetooth】5【ストレージ】64GB【GPS】内蔵【SDカード】有(16~128GBまで対応、Class10)
カー用品 > 携帯/スマホ関連品 > 車載用音楽関連品【特長】USBデバイス/ポータブルHDDなどに収録されたフルHD動画やダウンサンプリングしたハイレゾ音源の再生をはじめ、Bluetoothによるスマホ内の楽曲のワイヤレス再生にも対応。様々な機器や幅広いメディア/フォーマットに対応しているので、お気に入りの音楽や映像を車室内で存分に楽しめます。【付属品】コードユニット一式、取付ネジ類一式、USB 接続ケーブル、ハンズフリー通話用マイク、リモコン、リチウム電池(CR2025)、取扱説明書、保証書【質量(kg)】1.4【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】178×100 ×164【画面サイズ】6.78型ワイドモニター【画素数】1 152 000画素[2400×480]【最大消費電流(A)】10
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > オーディオデッキ/スピーカー【仕様】角R【材質】PVCステッカー【厚さ(mm)】1【寸法(mm)】91×55【タイプ】ステッカー【内容】ご使用分の燃料の補給をお願いいたします。/この車は禁煙です。【入数】10枚
カー用品 > 車外用品 > 初心者マーク/ステッカー > 文字【適合型式】SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 除雪機【適合型式】SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 除雪機【適合型式】SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 除雪機【適合型式】SGW802・SGW802S・SGW803・SGW803S・SGW804・SGW804S
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 除雪機【適合型式】SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 除雪機【特長】タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路情報は主に2023年4月中旬開通分まで、国道・都道府県道は2023年2月開通分まで収録。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。【用途】2024年度版 地図SDHCメモリーカード B200/B300/E200/E300シリーズ用【適合品番】CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > 地図/データ更新用ソフト【特長】タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路情報は主に2023年4月中旬開通分まで、国道・都道府県道は2023年2月開通分まで収録。「全国どこでも市街地図」を収録。全国100%の市街地をカバー ※調査終了時期:2022年11月、収録エリア:1,741都市、無人島など一部離島を除く。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。【用途】2024年度版 地図SDHCメモリーカード F1D/F1XD/F1SD/F1XVD/F1DVD/F1X10BD/F1X10D/F1D9D/F1X10BLD/F1X10LD/F1D9VD用【適合品番】CN-F1D・F1DVD・F1D9D・F1D9VD・F1SD・F1XD・F1XVD・F1X10BD・F1X10BLD・F1X10D・F1X10LD
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > 地図/データ更新用ソフト【特長】タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。2023年度の索引情報を収録。高速・有料道路情報は主に2023年4月開通分まで収録。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。【用途】2024年度版 地図SDHCメモリーカード AS300/LS710・810/R300・330・500/S310/Z500/ZU500・510シリーズ用【適合品番】CN-AS300D・AS300WD・LS710D※・LS810D※・R300D・R300WD・R330D・R330WD・R500D※・R500D-D※・R500D1※・R500D1-D※・R500WD※・R500WD-D※・R500WD1※・R500WD1-D※・S310D※・S310WD※・Z500D・ZU500XA※・ZU510D・ZU510DXA ※のついた品番は最終版になります。
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > 地図/データ更新用ソフト【特長】。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。【仕様】●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式【付属品】固定用フック【型式】エレクトレットコンデンサー型【質量(g)】(コード含む)約68【使用温度範囲(℃)】-20~70【電源(V)】DC12/24【コード長さ(m)】1【周波数範囲(MHz)】2402~2480(2.4GHz帯域)【指向性】全指向性【周波数帯域(Hz)】50~4000【Bluetooth】Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠【音圧感度(dB)】-36(1V/Pa at 1kHz)【変調方式】FHSS【通信距離(m)】見通しの良い状態で10以内【対応コーデック】SBC【最大出力電流(A)】2.4・1.0 合計3.4
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > Bluetooth/FMトランスミッター【特長】・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。・サイクル用ケーブルロック内蔵【仕様】●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9)【質量(kg)】4
カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア【特長】・THULEのEdge Fix Point(フィックス ポイント)フット、7207です。・ウイングバーエッジに対応したフットです。・フィックスポイント(ネジ穴)が備わっていることで、取付取り外しがさらに簡単にできるよう改良されています。・710750(別売)を併用することで、使用しない際のフット・バーが取り外しが可能になります。そのため、用途やルーフの高さが気になる方でも、安心してご使用頂けます。・確実な取付ができるトルクレンチ、盗難を防ぐロックが付属しています。【仕様】ウィングバー/Edge対応:○
カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア【特長】・THULEのルーフラック延長キット、エクステンション 8591XTです。・THULE Canyon 859XTを51cm延長できるキットです。
カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア【特長】・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。【仕様】積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで)【質量(kg)】5.6
カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア【特長】・THULEのRaised Rail フット、7204です。・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。・ウイングバーエッジ(721X)別売。・確実な取付ができるトルクレンチ付属。・盗難を防ぐロック付属。【仕様】●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4)【最大積載量(kg)】75【質量(kg/個)】0.9【特性】※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア