カー用品の新着商品
「カー用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.【用途】携帯関連【仕様】●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)【色】ブラック【質量(g)】10【使用温度範囲(℃)】0~40【最大出力】3A【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】24×24×35
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > USBソケット【特長】マグネット製で何度も脱着可能。家庭用ヘアドライヤ―で温めて形状を変形させて様々な車種に取付可能。2枚入り。【用途】車の小物【色】ホワイト【質量(g)】65【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】100×100×1
カー用品 > 車外用品 > ドアモール/傷防止プロテクター【特長】ドア傷から守る透明シート。ボデイに優しいアクリル系粘着剤を使用。汎用タイプ。3枚入り。【用途】車の小物【材質】ポリオレフィン【色】透明【質量(g)】0.1
カー用品 > 車外用品 > ドアモール/傷防止プロテクター【特長】マグネット製で何度も脱着可能。家庭用ヘアドライヤ―で温めて形状を変形させて様々な車種に取付可能。2枚入り。【用途】車の小物【色】ブラック【質量(g)】65【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】100×100×1
カー用品 > 車外用品 > ドアモール/傷防止プロテクター【特長】USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。【用途】車の小物【仕様】定格電流:0.1A【色】ブラック【質量(g)】10【使用温度範囲(℃)】0~35【入力電圧(V)】USB5【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】14×9×42
カー用品 > カーアクセサリー > ミラー/車内照明機器 > 車内LED【特長】アルミ合金製のシルバーメッキカラーのエアバルブキャップ。エアバルブのゴムの劣化を防ぐ。取付簡単。4個入り。【用途】車の小物【色】シルバーメッキ【質量(g)】4【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】15×20×15
カー用品 > カーアクセサリー > ドレスアップ用品【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤3個付。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1240)【色】カーボン調【高さ(mm)】605(広げた高さ:525)【奥行(mm)】45
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1385)【色】カーボン調【高さ(mm)】1080(広げた高さ:1040)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】太陽の力で車内のニオイを消す。断熱性に優れた2層構造で熱さも防ぎます。ドライブレコーダー装着車におすすめ。リバーシブル使用出来ます。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【色】ブルー/シルバー
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1420)【色】カーボン調【高さ(mm)】900(広げた高さ:850)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1340)【色】カーボン調【高さ(mm)】1090(広げた高さ:1090)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8~スズキランデイにも適合。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1440)【色】カーボン調【高さ(mm)】1050(広げた高さ:1000)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1320)【色】カーボン調【高さ(mm)】910(広げた高さ:880)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1300)【色】カーボン調【高さ(mm)】870(広げた高さ:820)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1390)【色】カーボン調【高さ(mm)】850(広げた高さ:810)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年発売のダイハツロッキーにも適合。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1290)【色】カーボン調【高さ(mm)】800(広げた高さ:750)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】スマートアシスト装着車対応。吸盤3個付。タント/タントカスタム専用。【用途】車のシェード【材質】PE/PET/アルミ/ポリエステル【幅(mm)】200(広げた幅:1330)【色】カーボン調【高さ(mm)】730(広げた高さ:665)【奥行(mm)】50
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 車日よけ/遮光アイテム > 車用サンシェード【特長】耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。【用途】フリートラッピング、自動車カスタマイズに。【仕様】●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット【適合】ドライ【長さ(mm)】22860【幅(mm)】1524【色】ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー【シリーズ】2080【使用環境】部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング【最高使用温度(℃)】107【表面仕上げ】グロス【最低使用温度(℃)】-53【パフォーマンスレベル】プレミアム
カー用品 > 車外用品 > 初心者マーク/ステッカー > デコレーション【特長】高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。【色】ホワイト【質量(g)】20【ケーブル長(m)】1.2【入数】1台【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】10×6×23
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > 充電ケーブル【特長】高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。【色】ブラック【質量(g)】20【ケーブル長(m)】1.2【入数】1台【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】10×6×23
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > 充電ケーブル