BMW K75RT [750cc] 1989-96年式
K569 大型カウル FI
BMW K75RT [750cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1996 | ~ | 水冷4stDOHC2バルブ水平直列3気筒。 K100RTのスケールダウンバージョン。スタイリングはK100RTとほとんど同じ。 大型カウル付。 エキゾーストパイプ3本、3角断面ショートサイレンサー。 ABSオプション。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| D7EA | 1個 | ネジ型 | 98069-57717 | 73 | 18 |
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR7EIX | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | - |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-08701 | 1個 | BMW | Kシリーズ | カートリッジ式 | 80 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-163 | 1個 | BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) | BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 | セルロース | クローム |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0640000 | 1セット(2枚) | K100LT ABS 1989-1991年式:フロントに使用 |
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | ◆ 参考適合車種 ■BMW R1150GS ■BMW K1100RS/LT ■BMW K1200RS/GT ■BMW R1100/S/RS/RT 等 |
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 95946 | 1個 | DYT53030 | ◆ 参考適合車種 ■BMW R100RS/RT/GS ■BMW R80RS/GS/R 等 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0506030 | 1セット(2枚) | 851 Strada 1989-1992年式:リアに使用 |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2258-A3 | 1セット | [A3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2332-RX | 1セット | [RX3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2332-S4 | 1セット | [S4] ECONOMY ストリート | シンタードパッド |
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-9350 | 1本 | 12 | 19 | 18 | I71 |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323763 | 1本 | 100/90-18M/C 56V | 18 | Front用 | TL |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-934 | 1セット | 34-11-2-310-494 | BMW/K75(89-94年式)F、BMW/K75/75-2(89年式)F、BMW/K75RT(91-94年式)F、BMW/K75S(91年式)F、BMW/K100LT(89-91年式)F、BMW/K100RS(88-89年式)F、BMW/R100RS(93年式)F、BMW/K1100LT(94-95年式)R、BMW/K1100LT(97年式)R、BMW/K1100RS(96年式)R、BMW/K1100RT(96年式)R、BMW/R1100RSL(96年式)R | BMW/K75(89-94年式)F、BMW/K75/75-2(89年式)F、BMW/K75RT(91-94年式)F、BMW/K75S(91年式)F、BMW/K100LT(89-91年式)F、BMW/K100RS(88-89年式)F、BMW/R100RS(93年式)F、BMW/K1100LT(94-95年式)R、BMW/K1100LT(97年式)R、BMW/K1100RS(96年式)R、BMW/K1100RT(96年式)R、BMW/R1100RSL(96年式)R |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-907 | 1セット | 000-186-546-600 | APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F | APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F |
【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01486 | 1本 | 17 | 130/90-17 | TL | 68V |
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| BM-2605 | 1個 | BMW Kシリーズ 83-97 | 純正品番 BMW:13721460337 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| VD-907JL | 1セット | 000-186-546-600 | 750 Paso 1987-1988年式:フロントに使用(87年に適合) | APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F |
【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01475 | 1本 | 18 | 100/90-18 | TL | 56V |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307385 | 1本 | Rear用 | 17 | 130/90-17M/C 68V | TL |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0506000 | 1セット(2枚) | 851 Strada 1989-1992年式:リアに使用 |
【特長】スポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット性能及び低ミュー路面でのグリップ及び耐久力を向上させ、様々なバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241500 | 1本 | 100/90-18 | TL(チューブレス) | 56 | V |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95946 | 1個 | DYT53030 | 密閉式(液入り充電済み) | (参考)R1100RS/RT/GS、R80RS/GS/R など |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | 密閉式(液入り充電済み) | (参考)R1200GS、R1150GS、K1100RS/LT、K1200RS/GT、R1100/S/RS/RT など |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB736P | 1セット |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB108ST | 1セット | DUCATI/APRILIA/BMW/ | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB108P | 1セット | DUCATI/APRILIA/BMW | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB108P | 1個 | 56×55×9 | BMW R100RS (81~88) Front |
【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合部位 | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241500 | 1本 | 100/90 - 18 M/C 56V | 18 | フロント | 56V |
戻る ページ 1 次へ