ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式

FI

ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 696
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,058
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,012
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 空冷Lツインエンジン搭載。
APTCクラッチを標準装備。
フレーム形式は従来同様、部材は1098などと同サイズまで大径化。サブフレーム部はアルミ製で完全な新設計。
2009 ~ 2009 カラー設定
・レッド
・パールホワイト
・マットブラック
2010 ~ 2010 レバー4段階調整機能付き。
カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
・ストーンホワイト(白) 新色
・ダークステルス(黒) 新色
2012 ~ 2012 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition
エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
シャンパンゴールドのトレリスフレーム、イタリアンレッドの燃料タンク、UCATIロゴ、オリジナルデザインミラー、オリジナルデザイン専用シート、など。
2013 ~ 2013 カラー設定
・ダークステルス
・レッド
・ストーンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

270件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H1 12V 1個
レビュー: 4.57(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0457 1個 H1 12 一般ヘッドランプ用 クリア

2. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.47(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

3. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16772 1個 六角二面幅 14 つき スチール

4. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO) RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 分離型 CND96875 XU24EPR-U 137

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

6. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

7. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98203 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック 265

8. ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H1 12V 1個
レビュー: 4.12(8)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 主な適合純正品番
14-0161 1個 H1 12 ヘッドランプ・フォグランプ トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457
・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000

9. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96709 1個 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 M12

10. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 278 税込306
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08710 1枚 OEM:22032083A 対応 M21(Φ22×Φ28×t1.0) アルミ製 MONSTER 696(-2009y)・ST2・ST3/ABS・ST4/ABS・GT1000/TOURING
・MONSTER S2R/DARK・MONSTER S2R 1000・SPORT1000/S
・MULTISTRADA 1100/S

11. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96731 1セット(3枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

12. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75825 1個 M20×P2.5用

13. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

14. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97177 1個 RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98~00)、RSV1000/R(01~04)、1299(15)、1299S(15)、M1200(14~15)、M1200S(14~15)、M1200 STRIPES(15)、MULTISTRADA1200(10~11)、MULTISTRADA1200 ABS(10~14)、MULTISTRADA1200S ABS(10~12)、MULTISTRADA1200S GT(14)、MULTISTRADA1200S GRANTURISMO ABS(13)、MULTISTRADA1200S PIKES PEAK ABS(12~14)、MULTISTRADA 1200S TOURING ABS(10~14)、1199(12~14)、1199S(12~14)、1199R(13~14)、1199S TRICOLORE(12~13)、1198(09~11)、1198R(10)、1198S(09~10)、1198SP(11)、HYPERMOTARD1100(08~09)、HYPERMOTARD1100EVO(10~12)、HYPERMOTARD1100EVO SP(10~11)、HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE EDITION(12)、HYPERMOTARD1100S(08~09)、MONSTER1100(08~10)、MONSTER1100DIESEL(13)、MONSTER1100EVO ABS(12~13)、MONSTER1100S(08)、MONSTER1100S(09~10)、MULTISTRADA1100(07~09)、MULTISTRADA1100S(07~09)、STREETFIGHTER(10~11)、STREETFIGHTER S(10~13)、1098(07~08)、1098R(08~09)、1098S(07~08)、1098S TRICOLORE(07)、MULTISTRADA1000DS(03~06)、MULTISTRADA1000DS S(05~06)、SS1000(SS1000DS)(03~06)、999(03~06)、999R(04~06)、999R XEROX(06)、999S(03~06)、999S AMA(07)、ST2(97~03)、ST3(04~07)、ST3S(06~07)、ST4S(02~05)、ST4S ABS(03~05)、ST4(99~03)、SS900(98~02)、SS900S(02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08~10)、848EVO(11~13)、STREETFIGHTER848(12~15)、HYPERMOTARD(13~15)、HYPERMOTARD SP(13~15)、HYPERSTRADA(13~15)、M821(15)、M821 DARK(15)、M821 STRIPES(15)、800SPORT(03)、SS800(04~07)、HYPERMOTARD796(10~12)、MONSTER796(11)、MONSTER796ABS(11~14)、SS750(00~02)、SS750S(750SPORT)(02)、749(03~06)、749DARK(05~06)、749R(04~06)、749S(03~06)、MONSTER696(08~11)、MONSTER696ABS(10~14)、620SPORT(03)、brembo 2POT(カニ)幅広タイプ(汎用)、brembo 削り2POTリヤキャリパー(汎用) シンタードパッド RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98~00)、RSV1000/R(01~04)、1299(15) 68276

15. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97962 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー CB1300SF/SB・CB1100・CBR1100XX・VTR1000F/SP・CBR929/954RR・CBR900RR・CBR600RR・CB500/750・NC700/750・RVF・VRXロードスター・400X・XJR1200/1300・YZF-R1/R6・FZS1000S・MT-10・YZF750/1000・MT-09・XJ900S・XSR700/900・FZR750・FZX750・MT-07・FZ6-N/S・MT-03/25・YZF-R3/R25・マジェスティS・NMAX・GSX1400・B-KING・GSX1300Rハヤブサ・バンディット1250S・GS1200S・GSF750/1200・GSX750S/1100S・GSX-R750/1100・RF400F/900F・GSR600・V-strom250・バーグマン200
・ZX-6R/9R/10R/12R/14R・ZZR1100/1200/1400・ZRX1100/1200/DAEG・ゼファー1100/1100RS・Z1000・ZⅡ・
・W400/650/800・Z750S・ゼファー750/750RS・BMW F800R・BMW F800S/ST・aprilia TUONO・aprilia SHIVER750GT

16. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96736 1セット(10枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

17. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16780 1個 M12×14×P1.5 六角二面幅 14

18. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

19. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94137 1個

20. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 319 税込351
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08714 1枚 OEM:85250541A 対応 M32(Φ32×Φ38×t1.5) アルミ製 オイルストレーナー用
SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696・HYPERMOTARD 796
・MONSTER796・MONSTER797/+・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH
・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA・STシリーズ
・HYPERMOTARD939/SP・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939
・MULTISTRADA950/S・SUPERSPORTS/S・GT1000/S・SPORTS1000/S
・HYPERMOTARD1100 EVO/SP・MONSTER1100/S/EVO
・MULTISTRADA1100/S

21. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
878MA-X 1セット ドゥカティ、アプリリア (DUCATI)749S'00~(R)、ST45S(R)、999(R)
(APRILIA)RSV1000ミッレ(R)、R(R)
リア Monster 1200 2014-2016年式:リアに使用

22. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98399 1個 M20XP2.5 レッド 8

23. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98401 1個 M20XP2.5 ゴールド 8 21

24. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

25. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-108FB 1本

26. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM102W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 320

27. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97138 1個 シンタードパッド XJR1200(95~96)、XJR1200R(96)、TRX850(95~01)、FZ400(97~99)、XJR400R(95~00)、XJR400RII(96~97)、イナズマ1200(98~00)、イナズマ400(97~02)、インパルス400(99~00)、インパルス400(05~07)、RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98~00)、RS250(98~02)、MULTISTRADA1200(10~11)、MULTISTRADA1200 ABS(10~14)、MULTISTRADA1200S ABS(10~12)、MULTISTRADA1200S GT(14)、MULTISTRADA1200S GRANTURISMO ABS(13)、MULTISTRADA1200S PIKES PEAK ABS(12~14)、MULTISTRADA 1200S TOURING ABS(10~14)、HYPERMOTARD1100(08~09)、HYPERMOTARD1100EVO(10~12)、MONSTER1100(08~10)、MONSTER1100DIESEL(13)、MONSTER1100EVO ABS(12~13)、MONSTER1100S(09~10)、MULTISTRADA1100(07~09)、MULTISTRADA1100S(07~09)、MONSTER1000(04~05)、MONSTER1000DARK(03)、MONSTER1000S(03~05)、MULTISTRADA1000DS(03~06)、MULTISTRADA1000DS S(05~06)、S2R1000(06~08)、S4R(04~07)、SS1000(SS1000DS)(03~06)、998(02~03)、998MATRIX(04)、996(99~01)、996S(00~01)、996SPS(99~00)、ST2(97~03)、ST3(04~07)、ST3S(06~07)、ST4S(02~05)、ST4S ABS(03~05)、ST4(99~03)、MONSTER S4(01~03)、916SPS(98)、SS900(98~02)、SS900S(02)、M900(00~02)、M900CROMO(00~01)、M900DARK(00~02)、M900METALLIC(00~01)、M900S(00~01)、MH900evoluzione(01~02)、848(08~10)、STREETFIGHTER848(12~15)、800SPORT(03)、M800(03~04)、M800DARK(03)、M800S(03)、SS800(04~07)、SS750(98)、SS750(00~02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(00~02)、M750DARK(00~02)、M750S(02)、748(98~03)、748R(00)、748S(00~02)、748SPS(98~99)、620SPORT(03)、M620(02~05)、M620DARK(02~03)、M620DARK(04~05)、M620MATRIX(04)、M620S(02~03)、MULTISTRADA620DARK(06)、M600(00~01)、M600DARK(00~01)、M600DARKCITY(00)、M600METALLIC(00~01)、M400(00~04)、M400(05~06)、M400DARK(02~04)、M400DARK(05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)、brembo 4POT(2PIN)(汎用) 68257

28. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
520X-XW 110L 1本 520 X-XW X-XW 110L

29. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL520X-XW 110L 1本 520 15.875 X-XW 6.35

30. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0706000 1セット(2枚) FZ400(97-)_4YR1_4YR XJR400R2(96)_4HM5_4HM-096101~ XJR400R(95-98)_4HM3/6/9_4HM-050101~ XJR400R(99-00)_4HMA/B/C/D_4HM- TRX850(95-99)_4NX1/2/3/4_4NX-000101~ XJR1200/R(95-96)_4KG2-4_4KG-020101~ XJR1300(98-99)_5EA1/7_RP01J、GSX400インパルス(99)_GK79A_GK79A-119589~ GSX400インパルス(04-07)_GK7CA_GK7CA-100001~ GSX400インパルス スペシャルエディション(07)_GK7CA_GK7CA-101307~ INAZUMA(イナズマ)(97-99)_GK7BA_GK7BA-100001~ INAZUMA(イナズマ)(00-03)_GK7BA_GK7BA-500001~ INAZUMA1200(98)_GV76A_GV76A-100001~ YAMAHA、SUZUKI ストリートセラミック

31. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0730000 1セット(2枚) Monster 620 2006-2006年式:リアに使用

32. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72438 1個 HYPERMOTARD 1100 EVO SP 他 シンタードパッド ducati

33. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72429 1個 イナズマ 2000-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド スズキ

34. 520ZVM-X DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DID 520ZVM-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520ZVM-X-110ZB 1個 ブラック 520 (ジョイント)カシメタイプ 110

35. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 854 1セット KM262 (YAMAHA)XJR1300'98・'99
(HONDA)イナズマ400'97~'01/1200'98~'01[プレンボ4P]
XJR1200R 1996-1997年式:フロントに使用 ヤマハ、ホンダ

36. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 249 税込274
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08711 1枚 OEM:85250421A/42020017A 対応 M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) 銅製 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S

37. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98404 1個 M20XP2.5 ブラック 8 21

38. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023660 1本 17 160/60ZR17 69W TL

39. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
854MA-X 1セット ヤマハ、ホンダ (YAMAHA)XJR1300'98・'99
(HONDA)イナズマ400'97~'01/1200'98~'01[プレンボ4P]
XJR1200R 1996-1997年式:フロントに使用 40

40. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
0営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB 1本

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ