ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 NGK(日本特殊陶業)製

CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA

ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1000003 ~ 1034294 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,135
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考 102L(78-)・RK(77)96L
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1977 ~ 1977 CB250T 1000003 ~ 1006000 1977/7月 HAWK(178kg)
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
スポークホイール、5速ミッション。
超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。
カラー設定
・ブルー
・レッド
1978 ~ 1979 CB250T 1006001 ~ 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg)
コムスターホイール、新デザインタン装備、など。
カラー変更
・レッド
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1010001 ~ 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。
カラー変更
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1020001 ~ 1034294 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状(CB400T同形状)変更、など。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ