ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式 NGK(日本特殊陶業)製

SC33 [918cc] 128ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC33 原動機型式 SC33E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC33 - TM000001 ~ 排気量
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 SC33 TM000001 ~ 3代目
排気量893cc→918ccへアップ。
EXパイステンレス化、フューエルタンク形状変更、フューエルポンプ廃止、など。
カラー設定
・ホンダブラック
・ブリッツグレーメタリック
・スパークリングレッド
1997 ~ 1997 SC33 TM000001 ~ カラー変更
・パールシトロンイエロー(新色)
・ホンダブラック
・スパークリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
CR9EH-9 1個 ネジ型 9 VFR750F 1990-1997年式:94年-に適合 1極式プラグ

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EHIX-9 1個 ネジ型 10 16 999-06910-X9-022

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EHVX-9 1個 ネジ型 VFR750F 1990-1997年式:94年-に適合 1極式プラグ 980595991F

戻る ページ 1 次へ