ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式 NGK(日本特殊陶業)製

NC42 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・PROJECT BIG-1(誕生20周年)

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2007/12月 モデルチェンジ
新設計HYPER VTEC REVOエンジン搭載。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
・グラファイトブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し(ABS設定なし)
2008/12月 Special Edition
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し/ABS
2008/12月
カラー変更
・グリントウェーブメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2010/2月
ツートンタイプに新たなデザインのストライプを採用。
エンジンの外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げ、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し
2010/4月 限定カラー(400台)
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
2011/2月
カラー変更
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用。
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
Special Edition トリコロール
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
フレームはレッド、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し/ABS
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)前後ホイール(ゴールド)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト(ツートン)前後ホイール(ホワイト色)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し
2012/1月 Special Edition特別仕様
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 コンパインドABS無し
PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年)
FI採用。
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドのストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR8EHDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19(半ねじ)

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR8EH-9 1個 ネジ型 8 10 19

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR8EHIX-9 1個 ネジ型 10 16 99906910-X9-021

4. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 パーツNo. 主な適合車種
CR8EHVX-9 1個 ネジ型 980595891F VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合

戻る ページ 1 次へ