ホンダ ベンリィ90S [90cc] 1996-01年式 IRC製

HA03 (12V)■STD

ホンダ ベンリィ90S [90cc] 1996-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1600005 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 950
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
87.5
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 HA03 1600005 ~ 1996/4月 スポーツ
車両重量83kg・乾燥重量78kg
空冷4サイクルOHC4単気筒。
ダブルシート、セミアップハンドル採用。
燃料タンクに専用立体エンブレム採用。
メッキ仕上バックミラー、ハーフチェーンケース採用。
カラー設定
・ブラック(前後フェンダーシルバー)
1998 ~ 2001 HA03 1700001 ~ 1998/3月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクエンブレム変更。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

3. STANDARD IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
329107 1本 4PR W/T 2.50-17 F NF6

4. 業務用タイヤ IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
9営業日後以内
IRC 業務用タイヤ 1本
レビュー: 4.49(47)

【特長】「働くバイク」を応援!【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
10132X 1本 2.50-17 R 17 WT NR 74

5. STANDARD IRC

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
9営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
10132B 1本 6PR W/T 2.50-17 R NR6

6. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552572 1本 250-17W/T 17 2.5

7. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552517 1本 250-17W/T 17 2.5

8. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

戻る ページ 1 次へ