ホンダ XR250 [250cc] 2000-02年式 IRC製

MD30 ■モデル名:XR250Y

ホンダ XR250 [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1500001 ~ 1699999 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
108
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 MD30 1500001 ~ 1699999 2000/2月 マイナーチェンジ
小型軽量1灯式ヘッドライト。
カラー変更
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25964B 1本 4.00/4.50-18、4.60/5.10-18、110/90-18、110/100-18、120/80-18、120/90-18 TR-4 18 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25969B 1本 2.75/3.00-21、80/100-21、90/80-21、90/90-21、100/80-21 TR-4 21 182

3. GP-210 IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:13日
IRC GP-210 1本
レビュー: 4.71(78)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 。フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
10168H 1本 21 3.00-21 F 51P WT

4. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534211 1本 275/300-21(22-21)

5. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534214 1本 325/400/450/510-18110/90-18(25-18)

6. GP-410 IRC

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
出荷目安:8日
IRC GP-410 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
10168J 1本 3.00-21 WT(チューブタイプ) iRC:10168J 699

7. GP-610 IRC

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
3営業日後以内
IRC GP-610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
129429 1本 3.00-21 WT(チューブタイプ) iRC:129429 699

8. GP-610 IRC

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
IRC GP-610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
129433 1本 4.60-18 WT(チューブタイプ) iRC:129433 662

9. GP-210 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP-210 1本
レビュー: 4.71(78)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 。フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102618 1本 18 4.60-18 R 63P WT

10. GP-410 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP-410 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
10261G 1本 4.60-18 WT(チューブタイプ) iRC:10261G 658

11. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519370 1個 325/510-18 25-18

12. GP21/GP-22 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP21/GP-22 1本
レビュー: 4.49(63)

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
101679 1本 21 3.00-21 F 51P WT

戻る ページ 1 次へ