ホンダ DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】●モンキーR/RTは12Vモンキー用ロッカーアーム(純正部品)が別途必要。●50ccに使用する場合はピストンの加工が必要です。●カムシャフト本体は(25593)、(39191)共通。●(25593)はMAX回転数がノーマルバルブスプリングの許容範囲を超えるため、専用バルブスプリングセット(26415)を付属させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 98332 | 1個 |
【特長】2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 75321 | 1個 | 適合車種 ■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ ■ モンキーバハ 型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~ 適合トランスミッション ・キタコ5速トランスミッション ・武川5速トランスミッションキット ・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP) ・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング) ・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング) |
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92889 | 1個 | DYTZ14S | BOLT 、NC750S/X | 151 | 3.98 |
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95390 | 1個 | ●本体質量:2.34kg ●10時間率容量:12V7Ah ●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99951 | 1セット | M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。 ●片側約350g |
左右セット | レッド | 約350/片側 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99952 | 1セット | M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。 ●片側約350g |
左右セット | ブルー | 約350/片側 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99953 | 1セット | M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。 ●片側約350g |
左右セット | シャンパンゴールド | 約350/片側 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99955 | 1セット | M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。 ●片側約350g |
左右セット | シルバー | 約350/片側 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99956 | 1セット | M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。 ●片側約350g |
左右セット | ブラック | 約350/片側 |
【特長】通勤快適コンセプト。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【角度調整可能】。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。【クランプバー付属】。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマホホルダーなどの装着に最適です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 97920 | 1セット | LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45] |
【特長】通勤快適コンセプト。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【角度調整可能】。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。【クランプバー付属】。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマホホルダーなどの装着に最適です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 37044 | 1セット | LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45] |
【特長】ドレスアップにもなるデザインキャリア。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利。32L以下のGIVIモノロックケースに対応。ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。
| 品番 | 内容量 | 色 | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31748 | 1セット | ブラック | 6 | メインパイプ:25.4 | ADV160(23) [8BK-KF54] |
【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 29778 | 1本 | 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) | SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。 |
【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 35479 | 1個 | 電球色 | H4/4500K |
【特長】小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。U.S.A.ナショナルサイクル社製。(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。取り付けはU型クランプでハンドルに固定するため外径Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93791 | 1個 | FMRコート、ポリカーボネイト製 | FMRコート、ポリカーボネイト | クリアー | 高さ380mm×幅360mm、厚み3mm |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 色 | 積載荷重(kg) | パイプ径(Φmm) | 適合車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93916 | 1個 | 黒色電着塗装仕上げ | 7 | 15.9 | CRF250L/M('12~'13) |
【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 94497 | 1個 | バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 | パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm |
【特長】国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 92802 | 1個 | ●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 | ●クランプピッチ30~32mmに対応。 | クロームメッキ | ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) |
【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
| 品番 | 内容量 | 適合 | 積載荷重(kg) | 有効長(mm) | 材質(パイプ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98255 | 1個 | FORZA〈MF13〉(18) | 1 | マウント:200 | スチール製黒塗装仕上げ |
【特長】VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。
| 品番 | 内容量 | 抵抗(MΩ) |
|---|---|---|
| 98641 | 1個 | 1 |
【特長】スクランブラーイメージを活かしたパイプレイアウトのエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。左右セパレート構造にすることで、取り付け時間も短縮。Φ25.4パイプで軽度な転倒時にエンジンへのダメージを最小限にします。アメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどをクランプできます。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。スクランブラーをイメージしたパイプレイアウトで車体にマッチ。スチール製、マットブラック塗装仕上げ、左右セット
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 34980 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57] |
【特長】スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きなので、純正品のように違和感なく装着可能。左側のタンデムステップ部に取付できます。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。スペアキー含めカギ2本付属
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 取付場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32674 | 1セット | カギ2本 | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スチール製/ブラック塗装仕上げ | 左側のタンデムステップ |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67810 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | レッド | ラウンド:シンプルでベーシック |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67812 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | ブルー | ラウンド:シンプルでベーシック |
【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 材質/仕上 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67813 | 1セット(2個) | 19(装着時) | アルミ/アルマイト | ゴールド | ラウンド:シンプルでベーシック |
【特長】根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中
| 品番 | 内容量 | 色 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 99919 | 1セット | ブラック | 左右セット |
【特長】装着時もスタイリッシュなウイングキャリア。アドベンチャースタイルにマッチするインチパイプを使用し、耐荷重を確保。ステー部は乗車時に握れるグラブバー機能付き。パイプ径Φ25.4でADVのスタイルにマッチします。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|
| 16088 | 1個 | 共通トッププレート:アルミA5052、黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ | トッププレート:5 |
【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるマルチマウントバー。Φ22.2のパイプに様々なアイテムのマウントが可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 16754 | 1個 | 取付部:マスターシリンダークランプ取付穴 | パイプ部、ステー:スチール黒塗装 |
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 99849 | 1セット |
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 99848 | 1セット |
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 15664 | 1セット |
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 16822 | 1セット |
【特長】純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩さないヘルメットホルダー。車種専用設計なので、スマートに取り付けができます。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 16890 | 1セット | CT125(20)〈JA55〉 |
【特長】ロングセラーであるブラストバリアーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。付属部品を組み替えることでスクリーンの角度を3ポジション変更できます。●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)。●ステー部:スチール製黒塗装
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 15571 | 1セット | 角度を3ポジション変更可能 | REBEL250(17~19) | スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装 |
【特長】ロングセラーであるブラストバリアーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。付属部品を組み替えることでスクリーンの角度を3ポジション変更できます。●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)。●ステー部:スチール製黒塗装
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17489 | 1セット | 角度を3ポジション変更可能 | REBEL250(17~19) | スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装 | クリアー |
【特長】ロングセラーであるエアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)。●ステー部:スチール製黒塗装
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 17493 | 1セット | REBEL250(17~19) | スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装 | クリアー |
【特長】サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | 適合サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16896 | 1個 | ベルト掛けループ一体型 | スチール製マットブラック塗装仕上げ | マットブラック | バッグ:~9L(高さ~200mm) |
【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | メーカー | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36246 | 1個 | ライブDIO-SR(94~96) ※形式SK50MR-ⅡのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MRのフレームNo.AF34-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MS-ⅡのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092628~、SK50MSのフレームNo.AF34-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092620~適合。 | 点火作動確認用LEDランプ付。 リミッターカット・耐熱回路内蔵。 アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。 点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。 |
HONDA | ライブDIO-SR(94~96) ※形式SK50MR-ⅡのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MRのフレームNo.AF34-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MS-ⅡのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092628~、SK50MSのフレームNo.AF34-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092620~適合。 ※形式SK50MV/W/Y(ライブDIO/ZX/J/S97~)は不可。 |
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63430 | 1本 | ホンダ | スペイシー100(03~06)(JF13) | スペイシー100(03~06)(JF13) | 73 |
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります)更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比にせっていされています。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマル同時の減速比となるよう設定されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68614 | 1本 | ホンダ | リード110('08) |
リード110('08) |
73 |