ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 KITACO製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

325件中 1件~40件

並び替え:

1. ドライブスプロケット(フロント) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO ドライブスプロケット(フロント) 1個
レビュー: 4.63(196)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
530-1010213 1個 13T(#420) NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001~、FNO.AB27-1000001~1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001~、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001~、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003~、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026~、AA01-1000001~1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001~、リトルカブ FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001~、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001~、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017~、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001~1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001~、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001~1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 66

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000001 1セット(2個) ホンダ XH-01 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ(FI車含む)等 28

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N 43

4. ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KITACO ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ 1枚
レビュー: 4.65(17)

【特長】ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能。細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)。※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。420サイズ

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
535-1083331 1枚 420-31T ホンダ モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
70

5. ウルトラオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
KITACO ウルトラオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)。凹型ドライブシャフト

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
331-1083400 1セット [適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
ジャズ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323
FNO、C50-600001~0095210
FNO、C50-0200001~
FNO、AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~
リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999
リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~
ジョルカブ:AF53全車種
ソロ:AC17全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
XR70R/CRF70F:DE02全車種
シャリー50※:FNO、CF50-3000031~
シャリー70※:FNO、CF70-3000029~

※シャリーAT車は使用不可
※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
10

6. LIGHT ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
0営業日後以内
KITACO LIGHT ボアアップKIT 1セット
レビュー: 4.36(28)

【特長】高性能をもっと身近に…コストパフォーマンスに非常に優れたボアアップキットです。スチール製シリンダーブロックを使用し、大幅なコストダヌンを実現。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ ボア径(Φmm) 排気量
212-1123480 1セット スチールシリンダー 48 75cc

7. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

8. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100100 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

9. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11001 1個 ホンダ車用 H-01 29

10. TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
KITACO TC-1 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 2.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種 タイプ パーツNo.
850-0501011 1個 ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 TC-1 TC-1(KEYツキ) CB50.ゴリラ

11. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

12. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100110 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

13. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
2営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 調整方法 自由長(mm)
520-3053050 1個 オイルダンパー採用 (ボディ・スプリング)メッキ (プリロード)カム式5段 305

14. SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
KITACO SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 角度(°) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
300-1083100 1個 ○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 4°BTDC
CLOSE 37°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 9°ATDC
(NEW STDシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 7°BTDC
CLOSE 41°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 11°ATDC
1mmリフト時参考値
※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
●下記のシリンダーヘッドに適合
NEW STD(モンキー系)
●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合
モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999
モンキーバハZ50J-1700001~
ダックス50AB26
ジャズAC09
マグナ50AC13
ジョルカブAF53
ソロAC17
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~
シャリー50CF50-3400001~
スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999
リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
36

15. LIGHT ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
0営業日後以内
KITACO LIGHT ボアアップKIT 1セット
レビュー: 4.36(28)

【特長】高性能をもっと身近に…コストパフォーマンスに非常に優れたボアアップキットです。スチール製シリンダーブロックを使用し、大幅なコストダヌンを実現。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ ボア径(Φmm) 排気量
212-1123481 1セット シルバー スチールシリンダー 48 75cc

16. ピストンKIT(75cc)ライト KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(75cc)ライト 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
350-1123480 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-105927/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス(12V AV26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-AT車不可)・モンキーR/RT・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-000001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・ZR50R/CRF50F(AE03) キタコ補修部品

17. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 調整方法 自由長(mm)
520-3052800 1個 オイルダンパー採用 (ボディ・スプリング)メッキ (プリロード)カム式5段 280

18. リアショック N265 KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO リアショック N265 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1083150 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

19. クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
2営業日後以内
KITACO クロスミッション(タイプⅢ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをローレシオに設定し、発進、加速性能を向上。全体的にワイドレシオ化(タイプ1比)させ、スピードを乗せ易く、パワーバンドの有効幅を有効に使用できる設定です。ストリートからミニバイクコースでの走行まで幅広く使用できます。タイプ2-WPCは表面にWPC処理を行い、耐摩耗性の向上とフリクションロスを低減させています。変速比 (ノーマル4速ミッション-モンキー) 1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043。変速比 (5速クロスミッションASSY タイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000。○ノーマルクラッチ、メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。○メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT使用可。○キックスターターギア付属。○スチール製シフトドラム採用。※装着にはCD90用クランクケース、それに伴うベアリング、オイルシールの他、シフトストッパーアーム、ストッパーアームスプリング等が必要です。※CD90のエンジン自体には他のパーツの兼ね合いにより、使用できません。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種。●上記車両のCD90用クランクケース装着車

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
305-1144360 1個

20. 88cc STD ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
2営業日後以内
KITACO 88cc STD ボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブ組込済

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ ボア径(Φmm) 排気量
215-1133102 1セット 41.4(ノーマル) アルミ硬質メッキシリンダー 52 88cc

21. バルブスプリングSET(ライト) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO バルブスプリングSET(ライト) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルシリンダーヘッド専用に開発されたバルブスプリングです。ノーマルバルブスプリングより柔軟性を持たす事により、フリクションロスを低減。全域に亘りパワーアップとピックアップの向上を図ります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
303-1083300 1セット キタコ補修部品

22. メーターベースカバー(レッド) KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO メーターベースカバー(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメータークッション部分をドレスアップするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
661-1123930 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

23. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO マニーホールドSET 1セット
レビュー: 3.40(5)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
410-1013128 1セット キタコ補修部品 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

24. クリアテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO クリアテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1083000 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・モンキーバハ・ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-DFI車(AC-18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)・ジョーカー50/90・ズーク・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

25. ピストンKIT 124CC KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
KITACO ピストンKIT 124CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。【用途】補修等に

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 適合
350-1133102 1個 ステンレス製ヘッドガスケット モンキー系のメーカー製NEW STDボアアップKIT124cc用

26. ニュースーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1083330 1セット

27. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065870 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

28. ハンドルレバーS(HR09)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR09) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61091 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 53175-165-980 モンキー/ゴリラ(Z50J-1626258~/AB27)・ベンリィCD50(CD50-1609355~)等

29. ハイパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO ハイパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1083600 1セット

30. UTRクラッチキットX/B 12Vモンキー KITACO

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:19日
KITACO UTRクラッチキットX/B 12Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1083020 1個

31. パワーパック50 KITACO

販売価格(税別) 39,780 税込43,758
2営業日後以内
KITACO パワーパック50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50ccのままで高出力化が可能なハイコンプピストン、ハイカムシャフトSPL、ケーヒンPCΦ20ライトキャブレターKITがワンセットになったコンプリートKIT。ノーマルと比較にならないパワーを搾り出せます。さらにはマフラーの交換や電装チューニング、ポート加工等を行うとさらなるパワーアップも可能です。また、ハイコンプピストンは様々な車種にも対応できる様、ピストン、ピストンリング、ピストンピンが1SETなった50ccハイコンプピストンSETも設定しています。※1ダックス50に装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。※2 装着にはスロットルホルダーの加工と別途スロットルケーブルが必要です。○ボア径:Φ39。○ピストン:鍛造 2R仕様/WPC+MOS2加工。○重量:35g(ノーマル40g)。○キャブレター左出しタイプ。○M/J#85 P/J#35 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※一部シャリーやスーパーカブの幅が広いカムを採用し ているモデルは使用不可。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種。ダックス50※1。AB26全車種。ジャズ。全車種。XR50R/CRF50F※2。AE03全車種

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
230-1133951 1個 12Vモンキー

32. 中空ピボットボルト KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO 中空ピボットボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ3の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量ピボットシャフトです。○シャフト重量(ナット込):約124g(ノーマル重量134g)。○シャフト長(首下長さ):192mm。○適合純正品番:90121-063-000。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1123300 1個

33. ウルトラクラッチKIT(タイプX/B) KITACO

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
2営業日後以内
KITACO ウルトラクラッチKIT(タイプX/B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。●クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。●強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。●高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET及び、モンキーバハのノーマルレバーホルダー対応。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※5速クロスミッションタイプ1(廃番)に装着する場合はタイプ1対応スーパー/ULTRAクラッチ用メインシャフト(ロングタイプ)が別途必要です。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1123720 1個

34. ウルトラクラッチKIT(タイプX/S) KITACO

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
2営業日後以内
KITACO ウルトラクラッチKIT(タイプX/S) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチKITです。また、5速クロスミッションASSYタイプ3を付属したお求め易いULTRAドライブKITも設定しています。クラッチ本体をノーマル一次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。メーカー製Lレバー&ホルダーSET及び、モンキーバハのノーマルレバーホルダー対応。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※5速クロスミッションタイプ1(廃番)に装着する場合はタイプ1対応スーパー/ULTRAクラッチ用メインシャフト(ロングタイプ)が別途必要です。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1123730 1個

35. ウルトラドライブKIT KITACO

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
2営業日後以内
KITACO ウルトラドライブKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
318-1123420 1個

36. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
673-1123810 1セット

37. ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)108CC KITACO

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
2営業日後以内
KITACO ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)108CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1083205 1個

38. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

39. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

40. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ