ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式

SC74 PGM-FI ABS

ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC74 原動機型式 SC74E V型4気筒 水冷
フレームNo SC74 - 1000001 ~ 排気量 1,261
タイヤ
130/70 R 18 63V TL 200/50 R 17 75V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
二次減速比 2.833
プラグ
CR7EH-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 338
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 SC74 1000001 ~ 2014/2月
縦置きV型4気筒エンジン搭載、新型クルーザーモデル
コンパインドABS、TCS(トラクションコントロールシステム)、ETC車載器、グリップヒーター装備、など。
ヘッドライ、ウィンカー(Fカウル一体化サイドミラー組込み)、テールランプLED採用。
低いシート高(740mm)、幅広アップハンドル採用。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・パールサンビームホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

52件中 1件~40件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

3. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

4. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

5. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4007 1個 HONDA:15410-MCJ-000、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002 カワサキ HONDA:15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、YAMAHA:5GH-13440-20、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002、16097-0003、16097-1068、16097-1070、16097-1072 HONDA/CBR250RR(17年式)、HONDA/NSS250(13-17年式)、HONDA/NSS250A(07-13年式)、HONDA/NSS250A(13-14年式)、HONDA/NSS250A(14年式)、HONDA/NSS250A(15年式)、HONDA/NSS250A(16年式)、HONDA/NSS250A(17年式)、HONDA/NSS250AA(08-17年式)、HONDA/NSS250D(07-17年式)、HONDA/NSS250DA(08-16年式)、HONDA/NSS250SA(08年式)、HONDA/SM250(09-16年式)、HONDA/SM250A(09-16年式)、HONDA/SM250D(09-17年式)、HONDA/NSS300(14-17年式)、HONDA/NSS300A(14-16年式)、HONDA/CB400(02-15年式)、HONDA/CB400(16-17年式)、HONDA/CB400A(08-16年式)、HONDA/CB400AD(14-15年式)、HONDA/CB400AD(16年式)、HONDA/CB400F(13-16年式)、HONDA/CB400FA(13-16年式)、HONDA/CB400S(05-16年式)、HONDA/CB400SA(08-16年式)、HONDA/CB400SAD(14-16年式)、HONDA/CB400SB(05-16年式)、HONDA/CB400SF(02-04年式)、HONDA/CB400X(13-16年式)、HONDA/CB400XA(13-16年式)、HONDA/CBR400R(13-14年式)、HONDA/CBR400R(15年式)、HONDA/CBR400R(15-16年式)、HONDA/CBR400R(16年式)、HONDA/CBR400RA(13-16年式)、HONDA/FJS400(02年式)、HONDA/FJS400A(03-16年式)、HONDA/FJS400D(03-08年式)、HONDA/FJS400D(09-16年式)、HONDA/NV400C(07-08年式)、HONDA/NV400DC(08年式)、HONDA/SW-T 400(09年式)、HONDA/SW-T 400A(09年式)、HONDA/VT400C(09-15年式)、HONDA/VT400C(15-16年式)、HONDA/VT400C2(09-14年式)、HONDA/VT400C2F(09-16年式)、HONDA/VT400CA(09-16年式)、HONDA/VT400S(11-16年式)、HONDA/CB500F(14-16年式)、HONDA/CB500FA(14-16年式)、HONDA/CBR500R(13-17年式)、HONDA/CBR500RA(13年式)、HONDA/CBR500RA(14-17年式)、HONDA/CB600F(00年式)、HONDA/CB600F(00-01年式)、HONDA/CB600F(01年式)、HONDA/CB600F(02年式)、HONDA/CB600F(03年式)、HONDA/CB600F(03-04年式)、HONDA/CB600F(04-05年式)、HONDA/CB600F(05-06年式)、HONDA/CB600F(06-07年式)、HONDA/CB600F(07年式)、HONDA/CB600F(08年式)、HONDA/CB600F(09年式)、HONDA/CB600F(10年式)、HONDA/CB600F(10-11年式)、HONDA/CB600F(11年式)、HONDA/CB600F(12年式)、HONDA/CB600F(13年式)、HONDA/CB600F(13-14年式)、HONDA/CB600F(14年式)、HONDA/CB600F(15年式)、HONDA/CB600F(16年式)、HONDA/CBR600F(11年式)、HONDA/CBR600F(12年式)、HONDA/CBR600F(12-13年式)、HONDA/CBR600F(13-14年式)、HONDA/CBR600F(14-15年式)、HONDA/CBR600F(15年式)、HONDA/CBR600F(16年式)、HONDA/CBR600F4(01-06年式)、HONDA/CBR600FR(02年式)、HONDA/CBR600RA(14-16年式)、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)、HONDA/CBR600RR(03-09年式)、HONDA/CBR600RR(09年式)、HONDA/CBR600RR(10-16年式)、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)、HONDA/FJS600(01-02年式)、HONDA/FJS600A(03-16年式)、HONDA/FJS600D(03-10年式)、HONDA/FSC600(02年式)、HONDA/FSC600A(09-16年式)、HONDA/FSC600D(03-08年式)、HONDA/CB650F(14-17年式)、HONDA/CBR650F(14-15年式)、HONDA/CBR650FA(14-16年式)、HONDA/CTX700(13-17年式)、HONDA/CTX700AE(13-17年式)、HONDA/CTX700DE(13-17年式)、HONDA/CTX700N(13-17年式)、HONDA/CTX700NA(13-17年式)、HONDA/CTX700ND(13-17年式)、HONDA/NC700D(12年式)、HONDA/NC700D(13年式)、HONDA/NC700DD(13年式)、HONDA/NC700JD(15-16年式)、HONDA/NC700S(12-13年式)、HONDA/NC700SA(12-13年式)、HONDA/NC700SD(12-13年式)、HONDA/NC700X(12-13年式)、HONDA/NC700XA(12-13年式)、HONDA/NC700XAL(12-13年式)、HONDA/NC700XD(12-13年式)、HONDA/NC700XDL(12-13年式)、HONDA/NC700XL(12-13年式)、HONDA/NT700V(09-16年式)、HONDA/NT700VA(07-10年式)、HONDA/NT700VA(10年式)、HONDA/NT700VA(11年式)、HONDA/NT700VA(11-12年式)、HONDA/NT700VA(12-13年式)、HONDA/NT700VA(13-14年式)、HONDA/NT700VA(14年式)、HONDA/NT700VA(15年式)、HONDA/NT700VA(15-16年式)、HONDA/NT700VA(16年式)、HONDA/XL700V(08-16年式)、HONDA/XL700VA(08-16年式)、HONDA/CB750F(07-08年式)、HONDA/NC750DC(14-16年式)、HONDA/NC750J(14年式)、HONDA/NC750J(15年式)、HONDA/NC750J(16年式)、HONDA/NC750S(14-16年式)、HONDA/NC750SA(14年式)、HONDA/NC750SA(16年式)、HONDA/NC750SD(14-16年式)、HONDA/NC750X(14年式)、HONDA/NC750X(15年式)、HONDA/NC750X(16年式)、HONDA/NC750X(17年式)、HONDA/NC750XA(14-16年式)、HONDA/NC750XAL(14-16年式)、HONDA/NC750XD(14-16年式)、HONDA/NC750XDL(14-16年式)、HONDA/NC750XL(14年式)、HONDA/NC750XL(14-15年式)、HONDA/NC750XL(15年式)、HONDA/NC750XL(16年式)、HONDA/VT750(08-16年式)、HONDA/VT750C(04-16年式)、HONDA/VT750C2(07-14年式)、HONDA/VT750C2B(10-15年式)、HONDA/VT750C2F(07-16年式)、HONDA/VT750CA(04-15年式)、HONDA/VT750CS(10-16年式)、HONDA/VT750CS2(10-16年式)、HONDA/VT750RS(10-14年式)、HONDA/VT750S(10-16年式)、HONDA/VT750SA(14-15年式)、HONDA/VT750SD(14年式)、HONDA/VFR800(02-16年式)、HONDA/VFR800A(02-16年式)、HONDA/VFR800F(14-16年式)、HONDA/VFR800FD(14-16年式)、HONDA/VFR800X(11-16年式)、HONDA/VFR800XD(11-16年式)、HONDA/CB900F(02-07年式)、HONDA/CBR900RE(01年式)、HONDA/CBR900RR(00年式)、HONDA/CBR900RR(01-03年式)、HONDA/CBR954RR(02-03年式)、HONDA/CB1000R(13年式)、HONDA/CB1000R(13-14年式)、HONDA/CB1000R(14-15年式)、HONDA/CB1000R(15年式)、HONDA/CB1000R(16年式)、HONDA/CB1000R(17年式)、HONDA/CB1000RA(13-17年式)、HONDA/CB1000RS(14-17年式)、HONDA/CBF1000(06年式)、HONDA/CBF1000(07年式)、HONDA/CBF1000(08年式)、HONDA/CBF1000(08-09年式)、HONDA/CBF1000(09-10年式)、HONDA/CBF1000(10-11年式)、HONDA/CBF1000(11年式)、HONDA/CBF1000(12年式)、HONDA/CBF1000(13年式)、HONDA/CBF1000(13-14年式)、HONDA/CBF1000(14-15年式)、HONDA/CBF1000(15年式)、HONDA/CBF1000(16年式)、HONDA/CBF1000(17年式)、HONDA/CBR1000RA(09-16年式)、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)、HONDA/CBR1000RR(04-08年式)、HONDA/CBR1000RR(09年式)、HONDA/CBR1000RR(09-13年式)、HONDA/CBR1000RR(14年式)、HONDA/CBR1000RR(15-17年式)、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)、HONDA/CBR1000S(14-17年式)、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)、HONDA/CBR1000SP2(17年式)、HONDA/CRF1000A(16-17年式)、HONDA/CRF1000D(16-17年式)、HONDA/RVT1000R(01-06年式)、HONDA/VTR1000F(03年式)、HONDA/VTR1000F(04-05年式)、HONDA/VTR1000SP(01-05年式)、HONDA/CB1100(16年式)、HONDA/CB1100A(10年式)、HONDA/CB1100A(11年式)、HONDA/CB1100A(12年式)、HONDA/CB1100A(12-13年式)、HONDA/CB1100A(13年式)、HONDA/CB1100A(14年式)、HONDA/CB1100A(14-15年式)、HONDA/CB1100A(15-16年式)、HONDA/CB1100AA(10年式)、HONDA/CB1100AA(10-11年式)、HONDA/CB1100AA(11年式)、HONDA/CB1100AA(12-16年式)、HONDA/CB1100AB(10年式)、HONDA/CB1100AB(11年式)、HONDA/CB1100AB(12年式)、HONDA/CB1100AB(13年式)、HONDA/CB1100AB(14年式)、HONDA/CB1100AB(14-15年式)、HONDA/CB1100AB(15-16年式)、HONDA/CB1100AB(16年式)、HONDA/CB1100AC(10年式)、HONDA/CB1100AC(11年式)、HONDA/CB1100AC(11-12年式)、HONDA/CB1100AC(12-13年式)、HONDA/CB1100AC(13年式)、HONDA/CB1100AC(14年式)、HONDA/CB1100AC(15年式)、HONDA/CB1100AC(15-16年式)、HONDA/CB1100AC(16年式)、HONDA/CB1100C(10年式)、HONDA/CB1100C(10-11年式)、HONDA/CB1100C(11-12年式)、HONDA/CB1100C(12-13年式)、HONDA/CB1100C(13年式)、HONDA/CB1100C(14年式)、HONDA/CB1100C(14-15年式)、HONDA/CB1100C(15年式)、HONDA/CB1100EX(16年式)、HONDA/CB1100EX(16-17年式)、HONDA/CB1100EX(17年式)、HONDA/CB1100S(14-15年式)、HONDA/CB1100S(16年式)、HONDA/CB1100SA(14-15年式)、HONDA/CB1100SA(16年式)、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)、HONDA/CB1100SAD(16年式)、HONDA/VFR1200F(10-16年式)、HONDA/VFR1200FD(10-16年式)、HONDA/VFR1200X(12年式)、HONDA/VFR1200X(13-17年式)、HONDA/VFR1200XD(12年式)、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)、HONDA/CB1300(08-16年式)、HONDA/CB1300A(06-17年式)、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)、HONDA/CB1300F(02-04年式)、HONDA/CB1300F1(03-07年式)、HONDA/CB1300P(09-17年式)、HONDA/CB1300S(06-17年式)、HONDA/CB1300SA(06-17年式)、HONDA/CB1300SAD(14-17年式)、HONDA/CB1300TA(09-17年式)、HONDA/CTX1300(14年式)、HONDA/CTX1300(14-15年式)、HONDA/CTX1300(15年式)、HONDA/CTX1300(16年式)、HONDA/CTX1300(17年式)、HONDA/CTX1300A(14年式)、HONDA/CTX1300A(14-15年式)、HONDA/CTX1300A(15年式)、HONDA/CTX1300A(16年式)、HONDA/CTX1300A(17年式)、HONDA/ST1300(02-17年式)、HONDA/ST1300A(03-17年式)、HONDA/ST1300P(09-17年式)、HONDA/ST1300PA(09-17年式)、HONDA/VT1300CR(10-16年式)、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)、HONDA/VT1300CS(10-16年式)、HONDA/VT1300CSA(11-16年式)、HONDA/VT1300CT(10-16年式)、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)、HONDA/VT1300CX(10-16年式)、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)、HONDA/VTX1300C(04-09年式)、HONDA/VTX1300R(05-09年式)、HONDA/VTX1300S(03-07年式)、HONDA/VTX1300T(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(12年式)、YAMAHA/VMAX(14-16年式)、HONDA/GL1800(01-17年式)、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800B(11-17年式)、HONDA/GL1800C(14-16年式)、HONDA/NRX1800D(04-05年式)、HONDA/NRX1800E(04-05年式)、HONDA/VTX1800C(02-08年式)、HONDA/VTX1800F(05-08年式)、HONDA/VTX1800N(04-08年式)、HONDA/VTX1800R(02-08年式)、HONDA/VTX1800S(02-07年式)、HONDA/VTX1800T(07-08年式)、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)、SUZUKI/LT-V700F(04-05年式)、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)、YAMAHA/MT320(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R3(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R3A(14-17年式)、YAMAHA/YFM45FX(10年式)、YAMAHA/FZ6(07年式)、YAMAHA/FZ6(07-08年式)、YAMAHA/FZ6(08年式)、YAMAHA/FZ6(08-09年式)、YAMAHA/FZ6(09年式)、YAMAHA/FZ6(10年式)、YAMAHA/FZ6(11年式)、YAMAHA/FZ6(12年式)、YAMAHA/FZ6(13年式)、YAMAHA/FZ6(14年式)、YAMAHA/FZ6(14-15年式)、YAMAHA/FZ6(15年式)、YAMAHA/FZ6(16年式)、YAMAHA/FZ6(17年式)、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)、YAMAHA/XJ6(09年式)、YAMAHA/XJ6(10年式)、YAMAHA/XJ6(10-11年式)、YAMAHA/XJ6(11年式)、YAMAHA/XJ6(12年式)、YAMAHA/XJ6(13年式)、YAMAHA/XJ6(14年式)、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)、YAMAHA/XJ6S(13-15年式)、YAMAHA/FZ-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07A(14-17年式)、YAMAHA/YXC700D(15年式)、YAMAHA/YXC700DH(15年式)、YAMAHA/YXC700P(15年式)、YAMAHA/YXC700PH(15年式)、YAMAHA/YXC700PS(15年式)、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)、YAMAHA/YXE70WPX(16年式)、YAMAHA/YXM700D(15年式)、YAMAHA/YXM700DH(15年式)、YAMAHA/YXM700P(15年式)、YAMAHA/YXM700PH(15年式)、YAMAHA/YXM700PS(15年式)、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)、YAMAHA/YXR7F(12-13年式)、YAMAHA/YXR7FS(12-13年式)、YAMAHA/FAZER8(10年式)、YAMAHA/FAZER8(10-11年式)、YAMAHA/FAZER8(11-12年式)、YAMAHA/FAZER8(12年式)、YAMAHA/FAZER8(13年式)、YAMAHA/FAZER8(14年式)、YAMAHA/FAZER8(14-15年式)、YAMAHA/FAZER8(15年式)、YAMAHA/FZ8(11年式)、YAMAHA/FZ8(12年式)、YAMAHA/FZ8(13年式)、YAMAHA/FZ8(14年式)、YAMAHA/FZ8(15年式)、YAMAHA/FZ8(16年式)、YAMAHA/FJ09(15-16年式)、YAMAHA/FZ-09(14-16年式)、YAMAHA/MT-09(14年式)、YAMAHA/MT-09(16年式)、YAMAHA/MT-09A(14-16年式)、YAMAHA/MT-09TRA(15-17年式)、YAMAHA/XSR900(16-17年式)、YAMAHA/XVS950(12-15年式)、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)、YAMAHA/XVS950C(15年式)、YAMAHA/XVS950C(15-16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CR(15年式)、YAMAHA/XVS950CT(14-17年式)、YAMAHA/RX10P(13-15年式)、YAMAHA/RX10PS(13-15年式)、YAMAHA/RX10PXT(13年式)、YAMAHA/RX10PXT(14年式)、YAMAHA/RX10PXT(15年式)、YAMAHA/FZ1(06-07年式)、YAMAHA/FZ1(09-16年式)、YAMAHA/FZ10(17年式)、YAMAHA/YXZ10YPS(16年式)、YAMAHA/YXZ10YPX(16年式)、YAMAHA/YZ1-N(10年式)、YAMAHA/YZ1-S(10-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(07-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(12年式)、YAMAHA/YZF-R1(12-13年式)、YAMAHA/YZF-R1(13年式)、YAMAHA/YZF-R1(14年式)、YAMAHA/YZF-R1(15年式)、YAMAHA/YZF-R1(16年式)、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)、YAMAHA/FJR1300A(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300AS(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300E(14年式)、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300A(11-14年式)、YAMAHA/XVS1300A(15年式)、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300C(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)、YAMAHA/XVS1300CTF(13-15年式)、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)、YAMAHA/VMX17(16-17年式)、YAMAHA/VMX1700(14-15年式)、YAMAHA/XV1900(11年式)、YAMAHA/XV1900(12年式)、YAMAHA/XV1900(13年式)、YAMAHA/XV1900(14年式)、YAMAHA/XV1900(14-16年式)、YAMAHA/XV1900A(11-16年式)、YAMAHA/XV1900C(12年式)、YAMAHA/XV1900C(15年式)、YAMAHA/XV1900C(16年式)、YAMAHA/XV1900C(17年式)、YAMAHA/XV1900CU(11-16年式)、KAWASAKI/VN250(03年式)、KAWASAKI/VN250(05-06年式)、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)、KAWASAKI/VN400(02-03年式)、KAWASAKI/ZR400(98-01年式)、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)、KAWASAKI/ZX400(00-01年式)、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)、KAWASAKI/EN500(03-05年式)、KAWASAKI/EX500(03-06年式)、KAWASAKI/ZX600(00-02年式)、KAWASAKI/ZX600(05年式)、KAWASAKI/ZX600(03年式)、KAWASAKI/ZX600(04年式)、KAWASAKI/ZX600(05-06年式)、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)、KAWASAKI/ZX600(06年式)、KAWASAKI/ZX636(03-04年式)、KAWASAKI/ZX636(05-06年式)、KAWASAKI/ZX636(07年式)、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)、KAWASAKI/EJ650(05年式)、KAWASAKI/ER650(06年式)、KAWASAKI/KVF650(05-12年式)、KAWASAKI/KVF650(12-13年式)、KAWASAKI/KVF650(05-09年式)、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)、KAWASAKI/KVF650(06-09年式)、KAWASAKI/KVF650(08年式)、KAWASAKI/KVF650(02-03年式)、KAWASAKI/KSV700(04-05年式)、KAWASAKI/KSV700(06-09年式)、KAWASAKI/KSV700(06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-05年式)、KAWASAKI/KVF700(05年式)、KAWASAKI/KVF700(06年式)、KAWASAKI/KRF750(08年式)、KAWASAKI/KRF750(09年式)、KAWASAKI/KRF750(10-11年式)、KAWASAKI/KRF750(10年式)、KAWASAKI/KRF750N(12年式)、KAWASAKI/KRF750N(13年式)、KAWASAKI/KRF750P(10年式)、KAWASAKI/KRF750P(11年式)、KAWASAKI/KRF750P(12年式)、KAWASAKI/KRF750P(13年式)、KAWASAKI/KRF750R(10年式)、KAWASAKI/KRF750R(11年式)、KAWASAKI/KRF750R(12年式)、KAWASAKI/KRF750R(13年式)、KAWASAKI/KRF750S(10年式)、KAWASAKI/KRF750S(11年式)、KAWASAKI/KRF750S(12年式)、KAWASAKI/KRF750S(13年式)、KAWASAKI/KRT750A(12年式)、KAWASAKI/KRT750A(13年式)、KAWASAKI/KRT750B(12年式)、KAWASAKI/KRT750B(13年式)、KAWASAKI/KRT750C(12年式)、KAWASAKI/KRT750C(13年式)、KAWASAKI/KRT750D(13年式)、KAWASAKI/KVF750(05年式)、KAWASAKI/KVF750(06-07年式)、KAWASAKI/KVF750(10年式)、KAWASAKI/KVF750(08-11年式)、KAWASAKI/KVF750(08-09年式)、KAWASAKI/KVF750(08年式)、KAWASAKI/KVF750(10-11年式)、KAWASAKI/KVF750(12年式)、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)、KAWASAKI/KVF750(12-16年式)、KAWASAKI/VN750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(05年式)、KAWASAKI/ZR750L(06年式)、KAWASAKI/KRF800(14-16年式)、KAWASAKI/KRF800(16年式)、KAWASAKI/KRF800(15年式)、KAWASAKI/KRT800(16年式)、KAWASAKI/KRT800(14年式)、KAWASAKI/KRT800(14-16年式)、KAWASAKI/VN800(00-05年式)、KAWASAKI/VN800(01-05年式)、KAWASAKI/VN800(01年式)、KAWASAKI/VN800(03-06年式)、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)、KAWASAKI/ZR1000(03-05年式)、KAWASAKI/ZX1200(00-01年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)、KAWASAKI/VN1500(98-04年式)、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)、KAWASAKI/VN1500(06年式)、KAWASAKI/VN1500(00-01年式)、KAWASAKI/VN1500(05年式)、KAWASAKI/VN1500(01-05年式)、KAWASAKI/VN1500(99-01年式)、KAWASAKI/VN1500(01年式)、KAWASAKI/VN1500(04年式)、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1600(06年式)、KAWASAKI/VN1600(04-05年式)、KAWASAKI/VN1600(05-07年式)、KAWASAKI/VN1600(07年式)、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)、KAWASAKI/VN2000(06-07年式)、KAWASAKI/VN2000(05年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(06年式)

6. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(515)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 87

7. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

8. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

9. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

10. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

11. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 919 税込1,011
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000003 1個 ホンダ JPH-3 Φ48.3×Φ43.0×20.5 18392-MG7-750

12. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98205 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック シャドウカスタム・VMAX・FJR1300・DS11/DSC11・DS4/DSC4・XV400・イントルーダー400/800/1400・V-strom650/1000・ブルバード400・SKYWAVE 250/400/650・バーグマン400 ・VULCAN 900・エプシロン250・BMW K1200R/S・BMW K1200R(カウル付き)

13. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

14. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

15. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

16. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ14S-N 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

17. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97964 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー シャドウカスタム・VMAX・FJR1300・DS11/DSC11・DS4/DSC4・XV400・イントルーダー400/800/1400・V-strom650/1000・ブルバード400・SKYWAVE 250/400/650・バーグマン400 ・VULCAN 900・エプシロン250・BMW K1200R/S・BMW K1200R(カウル付き)

18. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 長さ(mm) 総高さ(mm)
FTZ14S 1個 11.2(10時間率) 87 150 110

19. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 寸法(mm) SAE 主な適合車種
22013340 1個 スプリング部材番号:1077 油面:120、サグ値:25 #10 CTX1300(ABS) 14-19

20. EXEDRA G853 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:12日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G853 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR04238 1本 130/70R17 63V TL G853 130 17

21. EXEDRA G852 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G852 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。【用途】リア

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR04300 1本 200/50R17 75V TL G852 200 17

22. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

23. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ14S 1個 11.2 YTZ14S 89 152

24. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97944 1個 4L

25. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97951 1個 4LBOX

26. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31020 1個

27. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92889 1個 DYTZ14S BOLT 、NC750S/X 151 3.98

28. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

29. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
HA-1302 1個 ST1300 02-17/CTX1300 14-17 純正品番 ホンダ:17210MCSG00、17210MJNA00

30. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

31. ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイヤサイズ
2681000 1本 17 75W 200/50 ZR 17

32. D423 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D423 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車装着純正タイヤ。中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。【用途】ホンダVT1300CX(’12~)用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
308855 1本 18 130/70R18M/C 63V TL D423 F

33. D423 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D423 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車装着純正タイヤ。中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。【用途】ホンダVT1300CX(’12~)用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
308857 1本 17 200/50R17M/C 75V TL D423

34. コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22144

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22144 1個

35. BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER QUICK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)【用途】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)など

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 耐水圧(mm)
48322 1個 4L 20000

36. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3133900 1本 130/70R18 TL(チューブレス) 63 V

37. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR7EH-9 1個 ネジ型 CB125T(教習車)(’01.3~) 必要本数:2、CB400スーパーフォア(教習車)(’00.2~’07.12) 必要本数:4、CTX1300(’14.2~) 必要本数:4、XR250トルネード 必要本数:1、シルバーウィング(教習車)(’05.5~) 必要本数:2、パンヨーロピアン(ST1300)/-ABS(’02~) 必要本数:4、リード(’08.1~) 必要本数:1、リード(教習車仕様)(’10.2~) 必要本数:1 1極式プラグ 9805957916

38. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ14S 1個 87 151 110 FA/液入

39. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92889 1個 (10時間率)12V11.2 151 DYTZ14S 3.98

40. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 2 次へ