ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式

AC09 アップハン/フラットロー ■モデル名:CA50G/J/N/P/S

ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC09 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC09 - 1000030 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 4.50 - 12 2PR WT
バッテリー 6N4-2A-7(縦置) 全長 1,910
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,010 チョーク メーター 800 スロットル 840
ブレーキ前 1165 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
183.5
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC09 ~ フラットローハンドル
1992 ~ 1992 AC09 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 AC09 ~ カラー変更
1994 ~ 1995 AC09 ~ カラー変更
1996 ~ 1999 AC09 ~ カラー変更
1986 ~ 1986 AC09 1000030 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

501件中 481件~501件

並び替え:

481. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
74760 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-) 21

482. リミッターカットカム&SPGセット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リミッターカットカム&SPGセット モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフトです。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速から高速まで全域パワーアップします。ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフトです。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速から高速まで全域パワーアップします。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
25593 1セット モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)・マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・DAX50(12V)(ST50S・AB26-1000001-)・モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)・モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)・シャリー(CF50J/N/P/S・CF50-3400001-)・スーパーカブ50(C50E/G C50-9000001-9501323・C50H/J C50-9600001-0095210・C50N/P/S/V/X C50-0200001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX C50-4300001-・C50LY/MY/2/M2 AA01-3000001-)・ジョルカブ(SNC50X・AF53-1000001-)・ソロ(MP503/DX3・AC17-1000001-)・XR50R(XR50R・AE03-1000001-)・CRF50F(CRF50F4・AE03-1400001-)

483. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010MR 1個 132 メッキ ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

484. キックペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キックペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。アルミ製で表面に滑り止め加工を施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
214-160 1個 モンキー/JAZZ

485. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

486. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

487. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

488. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.39(18)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31118 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

489. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

490. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
331-1083300 1セット 吐出量約1.5倍(50CCエンジンキャブレター車比)
FI車のオイルポンプと同等の吐出量
凹型ドライブシャフト
[適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-8000001~9501323、FNO.C50-9600001~0
ベンリィCL50 1999-2002年式:FNo.1500001-に適合

491. ライトキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライトキャブKIT ケーヒンPCΦ20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャブレターKIT

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合 セット内容
110-1015406 1セット 左出しタイプ
インテークポート径Φ16対応
M/J#85 P/J#35 組込済
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:AB26全車種
JAZZ:全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールド本体(×1)、インシュレターパッキンΦ18(×2)、インシュレタースペーサーΦ16(×1)、インシュレーター(×1)

492. マニホールドSET(ライトキャブ ケーヒンPCΦ20) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニホールドSET(ライトキャブ ケーヒンPCΦ20) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 セット内容
410-1015406 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:AB26全車種
JAZZ:全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールド本体×1、インシュレターパッキンΦ18(×2)、インシュレタースペーサーΦ16(×1)、インシュレーター×1

493. マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 セット内容
410-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
JAZZ:全車種
ケーヒンPCΦ20キャブレター用
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)

494. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

495. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

496. LIGHT ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LIGHT ボアアップKIT 1セット
レビュー: 4.36(28)

【特長】高性能をもっと身近に…ワンランク上の超低価格設定85cc。アルミシリンダーなのに、超低価格。88cc並みの性能を発揮します。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ ボア径(Φmm) 排気量
214-1133400 1セット シルバー アルミシリンダー 51 85cc

497. 88cc STD ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 88cc STD ボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブ組込済

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 ストローク(mm) タイプ ボア径(Φmm)
214-1133102 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
シャリー50:FNO.CF50-3400001~
CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001~9501323、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.
41.4(ノーマル) アルミシリンダー 52

498. 88cc STD ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 88cc STD ボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブ組込済

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ ボア径(Φmm) 排気量
214-1133101 1セット 41.4(ノーマル) アルミシリンダー 52 88cc

499. CA エイプハンガーバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA エイプハンガーバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-00 1個

500. *CA スポーツスターバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *CA スポーツスターバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。メーカーハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-50 1個

501. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 18 9 10 11 12 13 次へ