ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式
SC83 ■STD・DCT
ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | SC83 1100001 ~ | DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg)ツーリングモデル 2023/2月 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 大型フロントカウル、サドルバッグ(車体後部両側 右側16L/左側19L)標準装備。 カラー設定 ・ガンメタルブラックメタリック |
| 2023 ~ 2023 | SC83 1100001 ~ | STD(全長2240×幅850×高1180×238kg) 2023/2月 カラー設定 ・ガンメタルブラックメタリック |
| 2024 ~ 2024 | SC83 1200001 ~ | STD(全長2240×幅850×高1180×238kg) DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg) 2024/2月 カラー変更 ・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 長さ(mm) | 材質/仕上 | 有効長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78031 | 1個 | バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 | (バー)100 | スチール/電着黒塗装仕上げ | (パイプ左右共)55 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV525X-XW 120L | 1本 | 525 | X-XW | 120L | ゴールド |
【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL525X-XW 120L | 1本 | 525 | 15.875 | X-XW | 7.94 |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ14S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×2 | 150 | 87 | 1.0 |
【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)【用途】ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42694 | 1セット | レッド | レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23) |
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ14S-N | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 88 |
【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
| 品番 | 内容量 | 種類 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) |
|---|---|---|---|---|
| 97112 | 1個 | シンタードパッド | NC750S(14~16) |
68230 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| SILMAR8A9S | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00006 | 1個 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 98404 | 1個 | M20XP2.5 ブラック | 8 | 21 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 963-1000022 | 1個 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98271 | 1個 | ブルー | HONDA-A | ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0094 | 1セット |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。FORZAは車両により純正部品の形状が異なります。ご注意ください。 。■FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08-'09/MF10)〈B/R〉 。■FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉] 。。※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。 。※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。 。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98273 | 1個 | アッシュシルバー | HONDA-A | ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉 |
【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 13788 | 1セット(2枚) | NSR250 ~93(R) | ホンダ | 39 |
【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | リンク数 | 付属品 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525VX3-120ZB STEEL | 1本 | 525 | 120 | カシメジョイント | STEEL(スチール) |
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 総高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | 87 | 150 | 110 |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 長さ(mm) | 材質/仕上 | 有効長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78030 | 1個 | バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 | (バー)100 | スチール/クロームメッキ | (パイプ左右共)55 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-31060 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0091 | 1セット |
【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | シール | リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525X-XW 120L | 1本 | 525 | X-XW | R-XW | 120L |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 530941 | 1本 | 130/70B18 M/C 63H TL/TT |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 420712 | 1本 | 180/65B16 M/C 81H REINF TL/TT |
【特長】パイプエンジンガードシリーズ最大径のΦ28.6スチールパイプを採用したエンジンガード。車体の保護性能とワインディングロードでの快適な走行性の両立を追求したパイプレイアウトを採用。張り出しを最小限に抑えつつ、立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。フレームに合わせたグロスブラック仕上げのペイントは耐候性にも優れています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 25138 | 1セット |
【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)【用途】ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42695 | 1セット | ブルー | レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 98051 | 1個 |
【特長】Rebel1100/DCTの純正ハンドルに、ハイサイダーのバーエンドミラーを。装着するための専用バーエンドミラーアダプター。アルミ削り出しのオーソドックスなデザインで「HIGHSIDER」のロゴが。印字されています。左右セット。車幅は+20mm以内のため車検時の構造変更不要。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 17789 | 1個 | Rebel1100/DCT('21) |
【特長】ライディング中の姿勢をサポートすることで、運転時の疲労を軽減。ライダー用バックレストとしても、反転して装着すること。で、タンデム用バックレストとしても使用可能。バックパッドの位置は上下2ポジションから選べます(25mmピッチ)。スチール製マットブラック塗装仕上げ。メーカーグラブバーキャリア、サドルバッグサポート同時装着可能。メーカーバックレストキャリア同時装着可能。(パッセンジャー取付のみOK。)
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 17798 | 1個 | Rebel1100('21) |
【特長】Rebel500/250などインチバー(外径Φ25.4)を採用する国産車用の。マスターシリンダークランプ部に装着できる汎用のマルチバーホルダー。マットブラック。パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)。クランプピッチ33~37mmに対応。マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 17876 | 1個 |
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 777-0947081 | 1個 |
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01399 | 1本 | 18 | 130/70B18 | TL | 63H |
【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)【用途】ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42696 | 1セット | ゴールド | レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23) |
【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)【用途】ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42697 | 1セット | シルバー | レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 18986 | 1個 |
【特長】EK525サイズ NXリングシールチェーン EK525ZV-X3 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1300ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525ZV-X3(GP;GP) 114L SLJ | 1本 | ゴールド | 114L | ブロス400 1990-1994年式:94年に適合 | SLJ(スクリュージョイント) |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 923MA-X | 1セット | ホンダ | CBR1000RR'17-、VFR800X’17- |
【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。
| 品番 | 内容量 | 適合 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 25124 | 1個 | スーパーカブ | ホンダ |
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01401 | 1本 | 16 | 180/65B16 | TL | 81H |