ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1993-98年式

JC12 ■モデル名:CBX125CP

ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC12 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC12 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 16 59P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 124
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 JC12 1300001 ~ エンジン出力特性変更(15→13ps)。
プッシュキャンセル式ウィンカー、MFバッテリー新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

217件中 121件~160件

並び替え:

121. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9B2C 1個 35/35 60/60クラス 12 P15d25-3

122. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5108 1個 G18 12 10 クリア

123. ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05662 1本 18 90/90-18 F W/T 51H

124. ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド 1本
レビュー: 4.69(16)

【特長】EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SHDR (GP;GP) ゴールドカラー 。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、モトクロスレース及びストリートカスタム向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~200ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
428SHDR(GP;GP) 128L SPJ 1本 ゴールド 128L NX125 1988-1997年式:-90年に適合(91年-は130Lの為不可) SPJ(クリップジョイント)

125. 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
GSユアサ 2輪バッテリー 液入り充電済 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX7L-BS-GY3-C 1個

126. シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入できます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピン長さ(mm)
428SR-X2(BK;GP) 130L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 428 130L 19.3

127. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

128. シールチェーン 428ZV-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X ゴールド 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428ZV-X(GP;GP) 128L SKJ 1本 ゴールド 128L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~400cc

129. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
9C 1個 オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど クリア PH8 35/35

130. オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K527 1本
レビュー: 4.89(9)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226479 1本 18 90/90-18M/C 51S 51S W/T

131. オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K300 1本
レビュー: 4.50(2)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
213975 1本 18 90/90-18M/C 51S 51S W/T

132. AMERICAN GS-21 IRC

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
9営業日後以内
IRC AMERICAN GS-21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
108608 1本 18 90/90-18 M/C F 51P W/T

133. シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(GP;GP) 128L SKJ 1本 ゴールド 128L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~250cc

134. シールチェーン 428SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(CR;NP) 130L MLJ 1本 シルバー 130L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

135. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
428VX-128ZB 1本 428 128 NX125 1988-1997年式:-90年に適合(91年-は130Lの為不可)

136. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
428VX-128ZB G&G 1本 428 128 ゴールド NX125 1988-1997年式:-90年に適合(91年-は130Lの為不可)

137. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
428VX-128ZB S&S 1本 428 128 シルバー NX125 1988-1997年式:-90年に適合(91年-は130Lの為不可)

138. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB 1本 428 130 ジョイント スチール

139. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

140. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB G&G 1本 428 130 ジョイント ゴールド

141. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB S&S 1本 428 130 ジョイント シルバー

142. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-112 1個 スーパーシェルパ 2000-2007年式:-01年に適合 ホンダ:15410KF0010 15410KF0020 15410KF0315 15410KL3670 H15412KF0000 15412KF0305 15412KF0315 カワサキ:520101053 スズキ:K520101503 セルロース 37

143. シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428ZV-X(CR;NP) 130L SKJ 1本 シルバー 130L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~400cc

144. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
428NZ SDH-130ZB G&B 1本 428 130 ゴールド/ブラック かしめタイプ

145. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97941 1個 L

146. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97948 1個 L BOX

147. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

148. シールチェーン 428SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
2営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2 130L MLJ 1本 スチール 130L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

149. ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.79(14)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428D-128RB 1本 128L クリップタイプ スチール

150. ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
DID ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.70(44)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428H(D)-128RB 1本 スチール 128L クリップタイプ

151. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428VX-128FB 1本 128L スチール 軽圧入クリップタイプ

152. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428VX-128FB G&G 1本 128L ゴールド 軽圧入クリップタイプ

153. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428VX-128FB S&S 1本 128L シルバー 軽圧入クリップタイプ

154. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2326-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

155. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2326-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

156. シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428ZV-X(CR;NP) 128L MLJ 1本 シルバー 128L MLJ(カシメジョイント) ~400cc

157. シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428ZV-X(CR;NP) 128L SKJ 1本 シルバー 128L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~400cc

158. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 829 税込912
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3410H 1パック(2個) 12V 32/3cp対応 ダブル(耐振) 23/8 12

159. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

160. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ