ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式 タイヤ

AF34 ■モデル名:SK50MY/MM-1/2 Fドラム

ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 AF34 3000001 ~ DioJ
2001 ~ 2002 AF34 3400001 ~ DioSに名称変更
盗難防止システム追加
2002 ~ 2002 AF34 3500001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305507 1本 10 3.00-10 42J TL 42J

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129833 1本 10 3.00-10 42J T/L

3. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
出荷目安:7日
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(167)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611010 1本 10 3.00-10 42J T/L

4. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01593 1本 10 3.00-10 T/L 42J

5. MB520 IRC

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329576 1本 3.00-10 TL(チューブレス) iRC:329576 415

6. BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRC

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553011 1本 300-10T/L 10 3

7. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903200 1本 フロント/リア 10 3.00 - 10 REINF TL

8. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:21日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01765 1本 10 3.00-10 TL 42J

9. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
700730 1本 3.00-10 10 TL/TT ヴェルデ 2000-2000年式:フロント/リアに使用

10. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01766 1本 10 3.00-10 TL 42J

戻る ページ 1 次へ