ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式 ブレーキパッド

SC40 ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC40 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC40 - 1000001 ~ 1069999 排気量 1,284
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,200
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:970/930 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)820・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
560
レベル
(mm)
169
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SC40 1000001 ~ 1049999 1998/1月
CB1000SFの後継、2代目「BIG-1」。X4エンジベース、排気量1300ccへアップ。
2本出しマフラー、大口径サス、ホンダ初の異径対向6potキャリパ、ブルプロリンク機構など装備。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
・キャンディブレイズオレンジ
・フォースシルバーメタリック
1999 ~ 1999 SC40 1050001 ~ 1059999 1999/2月 マイナーチェンジ
前後サスペンション調整機構、センタースタンド装備。
グラフィック&カラー変更
・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン)
・キャンディフェニックスブルー(ストライプパターン)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(ツートン)
低価格モデル(前後サスペンション調整機構、センタースタンド無し)あり
・フォースシルバーメタリック
2000 ~ 2000 SC40 1060001 ~ 1069999 2000/2月 マイナーチェンジ
エンジンとラジエーターをシルバー、前後ブレーキキャリパをゴールド、リアブレーキロッドをブラックに塗装色変更。
カラー設定
・イタリアンレッドストライプパターン(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(継続)
・フォースシルバーメタリックストライプパターン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
862MA-X 1セット ホンダ、ビューエル (HONDA)CB1300SF'98~'00
(Buell)ライトニングX1、ライトニングS1[ニッシン6P]
CB1300 SUPER FOUR 1998-2000年式:フロントに使用

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79799 1セット(2枚) セミメタルパッド CB1300SF(R) ホンダ

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72440 1個 スティードVLS 1998-1999年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 868 1セット KM436/2 (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R)
(SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R)
X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 ホンダ、スズキ

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0715030 1セット(2枚) X4 1997-2003年式:リアに使用

6. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97118 1個 CB1300SF(98~00)、CB1300SF(01~02)、X-4(97~00)、X-4タイプLD(00~02)、スティード400VLS(98~00)、CB400SFハイパーVTEC/SPECII(99~03)、GSX1400(01~08)、GS1200SS(01~02)、GSX-R1000(01~02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04~06)、GSX-R750(04~05)、GSX-R600(04~05)、1400GTR/ABS(08~16)、ZX-14R/ABS(12~15)、ZZR1400/ABS(06~11)、ZX-7RR(96~01) シンタードパッド CB1300SF(98~00)、CB1300SF(01~02)、X-4(97~00)、X-4タイプLD(00~02) 68279

7. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97117 1個 シンタードパッド CB1300SF(98~00)、ZX-7RR(96~01)、ライトニングX1(99~01)、サイクロンM2(99~01)、サンダーボルトS3(99~01)、BRUTALE-S(03)、DAYTONA NISSIN6ポットキャリパー対応パッド(汎用) 68229

8. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 862 1セット KM437 (HONDA)CB1300SF'98~'00
(Buell)ライトニングX1、ライトニングS1[ニッシン6P]
CB1300 SUPER FOUR 1998-2000年式:フロントに使用 ホンダ、ビューエル

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-436JL 1セット 06435-MAZ-006 X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-437JL 1セット 03487S-B CB1300 SUPER FOUR 1998-2000年式:フロントに使用 HONDA/CB1300F(98-00年式)F、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)F、BUELL/M2 Cyclone(98-04年式)F、BUELL/S1Lightning(98-00年式)F、BUELL/S3 Thunderbolt(98-99年式)F、BUELL/S3T Thunderbolt(98-05年式)F、BUELL/X1 Carbon Fiber Extreme(99-00年式)F、BUELL/X1 Lightning(99-05年式)F、BUELL/X1 Racing Stripe(99-00年式)F、MV Agusta/Brutale(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale S(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale R(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale S(06-08年式)F

11. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
868MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R)
(SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R)
リア X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2813-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2899-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

14. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2899-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

15. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79798 1セット(2枚) セミメタルパッド デイトナ6POT(F) ホンダ

16. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0676081 1セット(2枚) Ninja ZX-7RR 1996-1997年式:フロントに使用

17. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0715000 1セット(2枚) スティ-ド400VLS (98)_NC26_NC37-1000001~ HONDA ストリートセラミック

18. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-436 1セット 06435-MAZ-006 HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R

19. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-437 1セット 03487S-B HONDA/CB1300F(98-00年式)F、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)F、BUELL/M2 Cyclone(98-04年式)F、BUELL/S1Lightning(98-00年式)F、BUELL/S3 Thunderbolt(98-99年式)F、BUELL/S3T Thunderbolt(98-05年式)F、BUELL/X1 Carbon Fiber Extreme(99-00年式)F、BUELL/X1 Lightning(99-05年式)F、BUELL/X1 Racing Stripe(99-00年式)F、MV Agusta/Brutale(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale S(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale R(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale S(06-08年式)F HONDA/CB1300F(98-00年式)F、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)F、BUELL/M2 Cyclone(98-04年式)F、BUELL/S1Lightning(98-00年式)F、BUELL/S3 Thunderbolt(98-99年式)F、BUELL/S3T Thunderbolt(98-05年式)F、BUELL/X1 Carbon Fiber Extreme(99-00年式)F、BUELL/X1 Lightning(99-05年式)F、BUELL/X1 Racing Stripe(99-00年式)F、MV Agusta/Brutale(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale S(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale R(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale S(06-08年式)F

20. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-437CT 1セット Ninja ZX-7RR 1996-1997年式:フロントに使用 KAWASAKI/ZX750(96-98年式)F、BUELL/M2 Cyclone(98-04年式)F、BUELL/S1Lightning(98-00年式)F、BUELL/S3 Thunderbolt(98-99年式)F、BUELL/S3T Thunderbolt(98-05年式)F、BUELL/X1 Carbon Fiber Extreme(99-00年式)F、BUELL/X1 Lightning(99-05年式)F、BUELL/X1 Racing Stripe(99-00年式)F、MV Agusta/Brutale(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale S(01-05年式)F、MV Agusta/Brutale(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale R(06-08年式)F、MV Agusta/Brutale S(06-08年式)F

21. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
44151 1セット(2枚) CB1300SF 01(R) ホンダ

22. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2036P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

23. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

24. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2036ST 1セット HONDA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

25. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111ST 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

26. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別)    
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N003 1個 CB1300SF F4 1000 適合表 HONDA、KAWASAKI、MV AGUSTA、Buell、キャリパ-(NISSIN 6pot(デイトナ、アドバンテ-ジ、レ-シング含む)) 40

27. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2036P 1個 91.6×51.5×8.5 Honda CB1300SF (98~00) Front

28. レッド パッド (R)CB1300SF 79799 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)CB1300SF 79799 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79799。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79799 1個

29. レッド パッド (F)デイトナ6POT 79798 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)デイトナ6POT 79798 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79798。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79798 1個

30. ハイパーパッド 44151 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 44151 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44151。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
44151 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ