ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

MF11 ABS ■SM250A9/AB/AC

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.35(77)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
LMAR8ADX-9S 1個 ネジ型 10 14 26.5

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1591)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
LMAR8A-9 1個 ネジ型 8 10 19

戻る ページ 1 次へ