ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1604)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR8EA-9 1個 ネジ型 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 1極式プラグ -

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

戻る ページ 1 次へ