ホンダ XL250S [250cc] 1978-81年式 スパークプラグ

L250S

ホンダ XL250S [250cc] 1978-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
L250S 原動機型式 L250SE 4st単気筒 空冷
フレームNo L250S - ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 23 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-4(縦置) 全長 2,175
スプロケット
14 53 二次減速比 3.785
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,205
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 RP30
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
190
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1979 L250S ~ 1978/6月
空冷4サイクルOHC単気筒。
2本ずつの吸・排気弁採用。 2本の排気管。
1980 ~ 1981 L250S ~ 1980/2月 マイナーチェンジ
サスペンション性能、ブレーキフィーリングなど改良。
1980 ~ 1981 L250S ~ 1981/5月 マイナーチェンジ
型式 MD01

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ