ホンダ リードSS [50cc] 1984-85年式 スパークプラグ

AF10 NH50 ディスクブレーキ

ホンダ リードSS [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF10 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AF10 - 1000013 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,690
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 AF10 1000013 ~ 1081372 1984/7月 マイナーチェンジ(AF10)
空冷2st単気筒。6.2ps。
前輪ディスク、メカニカルアンチダイブ機構装備。
ホンダ独自変速機構Vマチック(無段変速式)採用。
メーターバイザー、Fディスクブレーキ、TLARFフォーク、ツートンカラーシート装備。
1984 ~ 1985 AF10 1000016 ~ 1005323 リード50SS(NH50MSE)のデラックス仕様。
前後ディッシュタイプホイール、エアロカウル、サイドグリップ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BPR6HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-BP6

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
267700-5010 1本 14 12.7 セピアZZ 1993-1999年式:-95/2に適合 20.6

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
BP6HSA 1個 ネジ型 リード 1988-1997年式:-92/2に適合 1極式プラグ 98076-56713

戻る ページ 1 次へ