ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

CB250T ■モデル名:CB250NZ

ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1500001 ~ 1506812 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 CB250T 1500001 ~ 1506602 アップハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
1979 ~ 1981 CB250T 1500005 ~ 1506812 セミフラットハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
CB250Tを基に、6速ミッション、Fダブルディスクブレーキ装備。
メンテナンスフリーCDI方式、コムスターホイール、大型インジケーターランプ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1604)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ