ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T/V/W/X/Y

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD07 原動機型式 RD04E V型2気筒 水冷
フレームNo RD07 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 140/80 R 17 69H WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,320
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 RD07 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 RD07 1000001 ~ 1993/10月 モデルチェンジ
肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。
エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。
カラー変更
1995 ~ 1995 RD07 1200001 ~ 1995/1
1996 ~ 1997 RD07 1300001 ~ カウル・スクリーン形状変更
サイレンサー大型化
1997 ~ 1997 RD07 1400001 ~ 1997/1
1998 ~ 1998 RD07 1500001 ~ 1997/12
カラー変更
1999 ~ 1999 RD07 1600001 ~ 1998/12
カラー変更
2000 ~ 2000 RD07 1610001 ~ 1999/12
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1591)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ