ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1985-86年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製
AF09 5.4ps ■NE50MF1/2・トラッド・エディション
ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1986 | AF09 ~ | トラッド・エディション(特別仕様車) 1986/9月 トラッド・ストライプ採用、ゴールドカラーホイール装着、タータンチェックコンビシート、トラッドエンブレム(フロント、サイド)装着。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディエンパイアブルー |
| 1985 ~ 1985 | AF09 1300012 ~ | 1985/4月 空冷2サイクル。5.0ps/6000rpm→5.4ps/6500rpmへ。 吸排気系を改良。 前輪トレーリング式ボトムリンクサスペンション、前後輪に油圧ダンパー。 セルフ/キック併用式新採用。 キーロック付きインナボックス採用。 セルスターター、MFバッテリー、ハロゲンヘッドライト(30W/30W)採用。 タイヤサイズ、2.75-10-2PRまたは2.75-10-4PR。(FR共通) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR6HIX | 1個 | 分離 | 14 | 20.8 | 99000-69835-BP6 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合車種 | 仕様 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| BP6HSA | 1個 | ネジ型 | リード 1988-1997年式:-92/2に適合 | 1極式プラグ | 98076-56713 |
戻る ページ 1 次へ