ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式 スプロケット関連

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 3000001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ50のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ドライブスプロケット(フロント) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO ドライブスプロケット(フロント) 1個
レビュー: 4.63(196)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
530-1010213 1個 13T(#420) NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001~、FNO.AB27-1000001~1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001~、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001~、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003~、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026~、AA01-1000001~1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001~、リトルカブ FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001~、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001~、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017~、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001~1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001~、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001~1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 66

2. スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 ホンダ

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
23800GB4000 1個 420-13T SPH-001F

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-065R 1個 ホンダ スーパーカブプロ NBC50BNC 41201-GGN-L00 420-43T

4. スプロケット ファイナルドリフ 41201GGNL00 ホンダ

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
ホンダ スプロケット ファイナルドリフ 41201GGNL00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB) 主な適合車種(ホンダ)
41201GGNL00 1個 SPH-065R スーパーカブ50プロ

5. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-001F 1個 ホンダ プレスカブ C50 23800-GB4-000 420-13T

6. ワイドチェーンガイド(ユニクロ) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO ワイドチェーンガイド(ユニクロ) 1個
レビュー: 4.33(3)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様
683-1153400 1個 スーパーカブ(FI)ケイ

7. Rギヤー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO Rギヤー 1個
レビュー: 4.54(39)

【特長】リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 主な適合車種 パーツNo.
535-1151043 1個 43 スーパーカブ50(NBC50/AA04-100000-)・スーパーカブ50プロ(NBC50BN/AA04-1100001-)・GROM(JC61) スーパーカブ50(NBC50)

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー サイズ 材質 歯数
420-13T 1個 汎用 420-13T SCM435 クロムモリブデン鋼 13

9. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

10. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) X.A.M

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C2101R13 1個 420 13 モンキー50(all model)/ゴリラ/DAX/APE50/100/XR50/100 MOTARD/NSF100

11. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
103-13 1個 13 2001-2008年(Ape50 Deluxe) 2008-2013年(Ape50 Type-D ) 1996-2007年(BENLY 50S ) 1998-2007年(BENLY CD50 ) 1997-2001年(BENLY CL50 ) 1988-1997年(CRM50 ) 1995-1999年(DAX ) 1969-1971年(DAX HONDA ST50 ) 1978年(DAX HONDA ST50 ) 1988-1990年(DAX HONDA ST50 ) 1997-1999年(Dream50 ) 1997-2009年(Dream50R ) 1978-1990年(GORILLA ) 1998-2007年(GORILLA ) 1986-1997年(JAZZ ) 1995-2007年(MAGNA50 ) 1992-2014年(MONKEY 12V) 1974-1987年(MONKEY 6V) 1988-1991年(MONKEY 6V) 1987-1989年(MONKEY R) 1991-2001年(MONKEY BAJA ) 1991-1999年(NS-1 ) 1989-1990年(NS50F ) 1987-1988年(NS50F AERO ) 1996-2008年(NS50R ) 2000-2008年(NSR mini ) 1987-1988年(NSR50 ) 1989-1999年(NSR50 ) 2003-2005年(Solo ) 2005-2007年(XR50 Motard ) 2012-2013年(スーパーカブ50 ) 1991-1998年(スーパーカブ50 カスタム) 1991-2011年(スーパーカブ50 スタンダード) 2012-2013年(スーパーカブ50 プロ) 1991-2011年(プレスカブ50 デラックス) 1997-2013年(リトルカブ キック式) 1998-2013年(リトルカブ セルフ式) 1969-1975年(DAX HONDA ST70 ) 1997-1999年(XR70R ) 1991-2004年(スーパーカブ70 カスタム) 2004-2013年(CRF80F ) 1988-1997年(CRM80 ) 1987-1988年(NSR80 ) 1989-1999年(NSR80 ) 1996-2001年(BENLY 90S ) 2002-2013年(Ape100 Deluxe) 2008-2013年(Ape100 Type-D ) 2006-2013年(NSF100 ) 2005-2008年(XR100 Motard ) 2013-2015年(GROM ) 420 67

12. 02-05-0007 ドライブスプロケット 13T TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 02-05-0007 ドライブスプロケット 13T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ
02-05-0007 1個 13 13T

13. スプロケット 汎用タイプ NTB

販売価格(税別)    
NTB スプロケット 汎用タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NTB製品は、OEM製品と同等の規格で製造しています。※OEM製品には、焼き入れと、焼き入れ無しが有ります。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ メーカー 主な適合車種
420-13T 1個 420-13 ホンダ C50系(ワッシャー付) Fギア

戻る ページ 1 次へ