ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 クラッチ・ミッション

HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8

ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HD13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,820
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 HD13 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能)
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 HD13 1100001 ~ 1199999 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 HD13 1200001 ~ 2008/1月
フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。
タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。
ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット
レビュー: 4.80(5)

【特長】ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。強化クラッチスプリング。ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。(ノーマルクラッチにも対応)。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1010600 1セット NSR50/80/MINI・MBX50/80・MTX50R/80R・NS50F/R・CRM50/80・ドリーム50(AC15)・APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03)・CRF100F(HE03)・CD90

2. スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100,XR50/100Motard (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0437 1セット

3. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。※DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま装着できます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0045 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50
DREAM50以外の車両はダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

4. クロスミッション キット (6速/乾式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速/乾式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0107 1個

5. クロストップギアセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロストップギアセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-2520 1個

6. クロスミッション キット(6速) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット(6速) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0105 1個 エイプ 2001-2006年式:AC16-1020605-1599999に適合

7. 超軽量ドライブチェーン KITACO

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
KITACO 超軽量ドライブチェーン 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
534-4201100 1個

8. R.シリンダーヘッドサイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R.シリンダーヘッドサイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
11134-165-T00 1個

9. スペシャルクラッチカバーキット  (シルバー塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキット (シルバー塗装) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100・XR50/100Motard

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0435 1セット

10. スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100・XR50/100Motard (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0438 1セット

11. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape/Ape100,XRMotard,CRF100F

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0425 1セット

12. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Ape(Wet用)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0426 1個

13. 強化クラッチKIT (5-Disk) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クラッチKIT (5-Disk) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Ape50,Ape100

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0429 1個

14. スペシャルクラッチキット (WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット (WET/スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0177 1個

15. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバー、5ディスク強化クラッチキットの同時装着が必要です。※DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0061 1セット エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50
DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。

16. スペシャルクラッチクラッチカバーキット  (バフ研磨) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチクラッチカバーキット (バフ研磨) 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-5123 1個

17. SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 付属品 表面処理 主な適合車種
02-01-0178 1個 ダイカストクラッチカバー パブ研磨仕上げ Ape・XR50/100 Motard・CRF100F

Ape50(AC16-1000001~1599999)
:Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
:Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
:XR50 Motard(AD14-1000001~)
:XR100 Motard(HD13-1000001~)
:CRF100F(HE03-2400001~)
:XR100R(HE03-2100001~)

18. 強化クラッチKIT (5-Disk) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 強化クラッチKIT (5-Disk) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0310 1セット 汎用

19. クロスミッション キット (6速/湿式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速/湿式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0106 1個

20. ウルトラクラッチカバーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラクラッチカバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1122050 1セット

21. ウルトラクラッチカバーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラクラッチカバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1122060 1セット

22. クラッチKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのクラッチディクス3枚(APE50のみ)から4枚に増やし、パワーアップさせたエンジンに対応。さらには一次減速比をハイギヤ化させ散る為、スプロケットのセッティングでは限界だった減速比をさらにハイギヤ化させる事が可能になりました。また、一次減速比のハイギヤ化に伴い、必然的にオイルポンプギヤもハイギヤ化しているため、オイルポンプ回転数も向上します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1413000 1セット APE100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・NSF100

23. スーパークロスミッション KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパークロスミッション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100

24. スリッパークラッチキット (ノーマルミッション/Dry用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (ノーマルミッション/Dry用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0019 1個

25. SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-5031 1セット アルミ/バレル 汎用

26. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0051 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)
DREAM50は取付できません。(DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま、スリッパークラッチキットが装着できます。)

27. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0021 1セット

28. ウルトラクラッチカバーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラクラッチカバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE系縦型エンジン用のアルミダイカスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーです。レーシーかつ高品質な仕上げにより、レースでの使用からストリート車のカスタムまで様々な車両にベストマッチ。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチ及び、キタコ製クラッチKITに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1122200 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)・XRモタード50(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100・XR100R(HE03)・CRF100F(HE03)

29. スリッパークラッチキット (6速ミッション/Dry用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (6速ミッション/Dry用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0020 1個

30. 強化クラッチスプリングSet POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 強化クラッチスプリングSet 1セット
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
298032 1セット APE100・XR100 Motard

戻る ページ 1 次へ