ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式 タイヤ IRC製

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 3000001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ50のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25919B 1本 2.50-14.70/100-14、80/90-14 TR-4 14 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25898B 1本 80/100-14 TR-4 14 182

3. 業務用タイヤ IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
IRC 業務用タイヤ 1本
レビュー: 4.49(47)

【特長】「働くバイク」を応援!【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129881 1本 80/100-14 14 WT NR35

4. STANDARD IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
129862 1本 37P W/T 70/100-14 M/C NF30s

5. NR35 IRC

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
IRC NR35 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129898 1本 80/100-14 TL(チューブレス) iRC:129898 80/100-14 M/C 49P

6. NF30S IRC

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:22日
IRC NF30S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129897 1本 70/100-14 TL(チューブレス) iRC:129897 70/100-14 M/C 37P

7. リムテープ 2.75/4.10-14 IRC

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
IRC リムテープ 2.75/4.10-14 1本
レビュー: 3.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 適合サイズ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
MC22-14 1本 2.75/4.10-14 24

8. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 37P IRC

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 37P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14557114 1本 70/100-14W/T 110 10 80

9. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 49P IRC

販売価格(税別)    
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 49P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14558114 1本 80/100-14W/T

戻る ページ 1 次へ