ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式 タイヤ IRC製

MD90 郵政モデル

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD90 原動機型式 MD90E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD90 - ~ 排気量 89
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,095
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1999 MD90 2100001 ~ 2399999 郵政モデル
2003 ~ 2006 MD90 2400001 ~ 郵政モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

3. STANDARD IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
329107 1本 4PR W/T 2.50-17 F NF6

4. 業務用タイヤ IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
9営業日後以内
IRC 業務用タイヤ 1本
レビュー: 4.49(47)

【特長】「働くバイク」を応援!【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
10132X 1本 2.50-17 R 17 WT NR 74

5. STANDARD IRC

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
9営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
10132B 1本 6PR W/T 2.50-17 R NR6

6. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552572 1本 250-17W/T 17 2.5

7. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552517 1本 250-17W/T 17 2.5

8. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

戻る ページ 1 次へ