ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式 タイヤ

CD50 スポーツ ■STD・Special Edition

ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2200005 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 950
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 820 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
87
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CD50 2200005 ~ 2299999 1996/4月 スポーツ
車両重量76kg・乾燥重量71kg
空冷4サイクルOHC単気筒。
セミロングシート、セミアップハンドル採用。
燃料タンクに専用立体エンブレム採用。
メッキ仕上げバックミラー、ハーフチェーンケース採用。
カラー設定
・ブラック(前後フェンダーシルバー)
1997 ~ 1999 CD50 2300001 ~ 2399999 Special Edition
1997/1月
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 2499999 1998/3月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクエンブレム変更。
カラー設定
・マックスシルバーメタリック
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(516)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9001 1本 17 2.25/2.50-17 TR-4 チューブ

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

4. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0115 1本 2.25/2.50-17 18 185

5. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151537 1本 2.25-17 17 16 185

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134047 1本 2.25-17、2.50-17、70/100-17 TR4 17 一般用

7. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(516)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

8. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00221 1本 17 2.25-17 F 4PR W/T

9. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421720 1本 17 2.50-17 43J W/T

10. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00363 1本 17 2.50-17 R 4PR W/T

11. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421710 1本 17 2.25-17 39J W/T

12. BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552217 1本 225-17W/T 17 2.25

13. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

14. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552571 1本 250-17W/T 17 2.5

15. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033350 1本 V.TR4 17MC 2.25-17、2.50-17 2.25-17、2.50-17

16. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242411 1本 Front 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

17. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242417 1本 Rear 17 2.50-17 38L (4PR) W/T

18. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242421 1本 Rear 17 2.50-17 4PR W/T

19. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
519265 1個 200/250-17 17-17 24

戻る ページ 1 次へ