ホンダ

ホンダのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

34,199件中 1,241件~1,280件

並び替え:

1241. リアキャリア -15Y PCX125/150 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア -15Y PCX125/150 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載量を一気に増やすマストアイテムです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
210-215 1個 PCX 2010-2011年式:穴開け加工が必要

1242. YD28用可変マニホールド モンキー用 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
0営業日後以内
Gクラフト YD28用可変マニホールド モンキー用 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37208 1個 対応

1243. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-021 1個 17T レーシング ホンダ Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100

1244. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.33(15)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
116C 1個 原付・スクーターなど クリア 25/25 12

1245. ケーブルASSY. スピード 44830GFC771 ホンダ

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
ホンダ ケーブルASSY. スピード 44830GFC771 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
44830GFC771 1個 トゥデイ 2002-2007年式:NVS501SH2/4に適合 SCH-017

1246. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSGZ9 1個 06430-131-405 ロードパル NC50(L/ZⅡ)F/R、スカイ NP50C-1/4 F、タクト NE50ME/MF F ホンダ

1247. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:13日
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31245 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)シルバー、(メインプレート)シルバー アルマイト仕上げ

1248. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:8日
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.81(53)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
420NZ3-106 G&G 1本 420 ゴールド 106

1249. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-129S 1セット 06430-393-405、43120-300-010、43120-393-003、43120-393-006 HONDA/CB650(87年式)R、HONDA/CB650(79-81年式)R、HONDA/CB650(82年式)R、HONDA/CB650C(80-81年式)R、HONDA/CB650S(82年式)R、HONDA/CB650SC(82年式)R、HONDA/CB750(70-76年式)R、HONDA/CB750(77年式)R、HONDA/CB750(82年式)R、HONDA/CB750A(76-78年式)R、HONDA/CB750C(80-81年式)R、HONDA/CB750C(82年式)R、HONDA/CB750K(76年式)R、HONDA/CB750K(77-78年式)R、HONDA/CB750K(79-81年式)R、HONDA/CB750K(82年式)R、HONDA/CB750KZ(79年式)R、HONDA/CB750L(79年式)R、HONDA/CB750SC(82-83年式)R ホンダ 42

1250. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH16-9.5 1セット(6個) 13 9.5 16 ホンダ系汎用

1251. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH16-11.0 1セット(6個) 13 11 16 ホンダ系汎用

1252. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH18-12 1セット(6個) 13 12 18 リード JF06 NH1001

1253. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-044F 1本 ホンダ 45450-165-960 ゴリラ Z50J Z50JB-LB フロント

1254. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo.
SCH-007 1本 ホンダ ジョルノクレア AF54 44830-GEE-000

1255. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.55(64)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SHJ-06-134 1本 ホンダ 44830-KBH-000 CB250F M 53

1256. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ ゴールド&ブラック

1257. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7S 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

1258. ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR スチール 1本
レビュー: 4.21(28)

【特長】EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR 100L SPJ 1本 スチール 100L Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認) SPJ(クリップジョイント)

1259. ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 530SR スチール 1本
レビュー: 4.83(18)

【特長】EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR 100L SPJ 1本 スチール 100L SPJ(クリップジョイント) ~550cc

1260. ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 530SR スチール 1本
レビュー: 4.83(18)

【特長】EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR 110L SPJ 1本 スチール 110L VFR800 2002-2004年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 SPJ(クリップジョイント)

1261. ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 420SR スチール 1本
レビュー: 4.72(80)

【特長】EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
420SR 110L SPJ 1本 スチール 110L SPJ(クリップジョイント) ~125cc

1262. スロットルスリーブ スティード600/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブ スティード600/400 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長(mm) グリップ径(Φmm)
42577 1個 129 25.4

1263. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72466 1個 Ninja250 SL 15 シンタードパッド カワサキ 40

1264. プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
65602 1個 エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)

1265. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:12日
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1035 1枚 ホンダ 17210-KT7-000 CB250FM/N-Ⅲ/P/P-Ⅱ オイル塗布不要

1266. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-016HN 1セット(2枚) 06455-GZ8-405 CR250R 02~04(F)、CRM250R 91、 ホンダ

1267. 中空アクスルシャフト(リア) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 中空アクスルシャフト(リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様
498-1300100 1個 モンキー125(JB02)

1268. リヤギヤ 35T/428 KITACO

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
KITACO リヤギヤ 35T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様 歯数 サイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
535-1444035 1個 GROM(レーシング) 35 428 70

1269. シフトリンク(ピロボール式) KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO シフトリンク(ピロボール式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-1432900 1個 GROM.モンキー125(JB02)

1270. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 タイプ
420D-74 1本 クリップジョイント 1個 スチール 74 RB(クリップタイプ)

1271. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
420D-86 1本 クリップジョイント 1個 スチール 86L クリップタイプ

1272. 電源取り出しハーネス 汎用 KITACO

販売価格(税別) 489 税込538
2営業日後以内
KITACO 電源取り出しハーネス 汎用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
756-9000900 1個 フロントブレーキスイッチ(187ヒラガタタンシ)

1273. SPI-H02シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-H02シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11048 1セット 型式:SC54 CB1300SB/ST(ABS共通) 05-

1274. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
204B2C 1個 B2クリア H4BS 45/45 12

1275. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
512-17 1個 17 CBR1000F(1989-1999)、 CB1100(2010-2013)、 CB1100F(1983)、 CBR1100XX(1997-2007)、 VF1000F/Intercepter(1984)、 VF1000R(1984-1986)、 X11(1999-2003)、 CB1300SF/SB/ST(1998-2019)、 X4/Type LD(1997-2003) 530

1276. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
512-18 1個 18 CB750F(国内 FZ/FA/FB/FC)、 CB750F INTEGRA、 CB750K(国内 KZ/KA/KB)、 CB750K(海外)、CBX750F、 CBX750F BOLD’OR、 VF750F、 VFR750F、 VFR800/Interceptor、CB900F(FZ/FA/FB/FC/FD)、 CB1000、 CBF1000、 CB1100R(RB/RC/RD)、
CBR1000F Hurricane(海外)、 CBR1000F(89-92/95-)、 CB1100、 CB1100F、 CBR1100XX、
VF1000F/Interceptor、 VF1000R、 X11、 CB1300SF/SB/ST、 X4/Type LD
530 67

1277. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79858 1セット(2枚) セミメタルパッド WR250X('09)(F) ヤマハ

1278. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79799 1セット(2枚) セミメタルパッド CB1300SF(R) ホンダ

1279. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(8)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307345 1本 Front用 18 90/90-18M/C 51H TL

1280. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTR4A-N 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 48

戻る ページ 127 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次へ