ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式
XR1200 スポーツスター1200
ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | 専用設計エボリューションエンジン(Evolution)、高剛性倒立フロントフォーク、ダブルディスクブレーキ、アルミニウム製スイングアーム、専用デザインエアクリーナーカバー、など。 |
| 2010 ~ 2010 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|
| 16HS6K | 1個 | S2スーパーゴースト6000 | H4 | 12 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|
| 16HSS | 1個 | B2ホワイトステルス | H4 | 12 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HVN | 1個 | S2イエローヴィーナス | H4 | 12 | 60/55 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HWS | 1個 | B2ホワイトサファイア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0860020 | 1セット(2枚) | Sportster XR1200 2009-2010年式:フロントに使用 |
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 備考 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7533-Spec03 | 1セット | VTR1000SP-1 、CB1300SF[SC40] (01-07) 、CBR900RR[ファイヤーブレイド] 、CB1300SF[SC54] (01-07) 、CBR600RR (03-04) 、HORNET600[ホーネットPC34-PC36] (98-00) 、CB400SF[NC39] (99-07) 、CB1300SB[SC54] (01-07) 、CBR929RR[ファイヤーブレイド]VTR1000SP-2 | シンタードメタルを中心とした特殊金属材 | ※ノンアスベスト | シンタードパッド |
【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 耐水圧(mm) |
|---|---|---|---|
| 16812 | 1枚 | HD02 | 20000 |
【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 22146 | 1枚 | L(大型クラス用) |
【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。<グリップ力>。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。<ライフ性能>。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。<ハンドリング>。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 035950 | 1本 | 120/70ZR18 | 18 | TL | (59W) |
【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。<グリップ力>。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。<ライフ性能>。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。<ハンドリング>。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 035980 | 1本 | 180/55ZR17 | 17 | TL | (73W) |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 62835-01 | 1セット | スポーツスター 04- (XL,XR)用 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 62835-02 | 1セット | スポーツスター 04- (XL,XR)用 |
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-8720 | 1本 | 12 | 19 | 16 | I08 |
【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67945 | 1セット | 通し番号:No.115 | スポーツスター フォーティーエイト('11~'13)、スポーツスター883スーパーロー('11~'13)等 |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77610 | 1個 | Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用 |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77611 | 1個 | Dyna FXDL 1999-2001年式:フロント右に使用。00年に適合 |
【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 91047 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ブラック | ポーツスター用('04~'13) |
【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 335891 | 1本 | 120/70ZR18M/C (59W) | 18 | フロント | 3.5 |
【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 335895 | 1本 | 180/55ZR17M/C (73W) | 17 | リア | 5.5 |
【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 335903 | 1本 | 180/55ZR17M/C (73W) | 17 | リア | 4.5 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 411606 | 1本 | 120/70ZR18 M/C (59W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 582220 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL |
【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | リム幅 |
|---|---|---|---|
| 616877 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) | 5.5 |
【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。<グリップ力>。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。<ライフ性能>。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。<ハンドリング>。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 702150 | 1本 | 120/70ZR18 | 18 | フロント | TL |
【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470087B | 1個 | AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470087S | 1個 | AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470088B | 1個 | AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470088S | 1個 | AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1868500 | 1本 | 17 | 180/55 ZR 17 | TL | (73W) |
【特長】オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2636100 | 1個 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | リア | TL | 17 |
【特長】オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2864500 | 1個 | 120/70 ZR 18 M/C (59W) | フロント | TL | 18 |
【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 13600019 | 1個 | HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 13600050 | 1個 | HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13600055 | 1セット(2個) | シルバー | HARLEY SPORTSTER 00-15 |
【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13600056 | 1セット(2個) | ブラック | HARLEY SPORTSTER 00-15 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22092290 | 1セット | HARLEY XR1200 08-12 |
【特長】アルミ削り出しで成形されたフェンダーブラケットのリペア品。各車種の純正フェンダーが取り付け可能になります。(フロントフォーク付属品)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500015 | 1個 | HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 |
【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500016 | 1個 | HARLEY SPORTSTER 08-15 |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL1150-RX | 1セット | [RX3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2711-A3 | 1セット | [A3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |