ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 フルモデルチェンジ
フロント18/リア17インチへ。
17Lタンク、プルバック型ハンドルバー装備。
2012 ~ 2012 カラー設定
・エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト×サンバーストレッド
・ビビッドブラック
・ミッドナイトパール×クールブルーパール
2013 ~ 2013 カラー設定
・バーチホワイト×ミッドナイトパール
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・キャンディーオレンジ×ビアボトル

適合車種からパーツを絞込み検索

308件中 161件~200件

並び替え:

161. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のフォワードコントロールでは乗車姿勢が辛い、純正のミッドコントロールでは満足できないという多くのスポーツスターユーザーに好評なミッドコントロールキット。2004-2013yの年式モデル用でブレーキアーム、ブレーキロッドを操作性向上のために見直し、リニューアルで販売開始。純正フォワードに比べ 230mm バック/48mm アップ。純正ミッドに比べ 20mm フォワード/50mm アップ。車体色に合わせて、シフト及びブレーキアームはブラックとポリッシュの2カラーを準備。

その他 > その他
品番 内容量
HD-05240 1個 ブラック

162. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のフォワードコントロールでは乗車姿勢が辛い、純正のミッドコントロールでは満足できないという多くのスポーツスターユーザーに好評なミッドコントロールキット。2004-2013yの年式モデル用でブレーキアーム、ブレーキロッドを操作性向上のために見直し、リニューアルで販売開始。純正フォワードに比べ 230mm バック/48mm アップ。純正ミッドに比べ 20mm フォワード/50mm アップ。車体色に合わせて、シフト及びブレーキアームはブラックとポリッシュの2カラーを準備。

その他 > その他
品番 内容量
HD-05247 1個 ポリッシュ

163. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019011

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019011 1個

164. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

165. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.33(30)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR7E 1個 一体型 ZZS1-18-110 137

166. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

167. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1126 1個

168. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1126P 1個

169. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

170. SPI-HD1シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-HD1シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11023 1セット スポーツスター キャブ車04-・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10 [SPI-HD1] スポーツスター キャブ車04-06・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10

171. バイク用 リンキングラック 取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック 取付キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品のセット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
16099 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ベースプレート:スチール製
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ

172. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16747 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

173. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16748 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

174. バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16749 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

175. バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16750 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

176. バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16751 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

177. バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16752 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

178. ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46106 1個

179. ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46107 1個

180. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

181. ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46696 1個 汎用

182. ヴェルベットフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72146 1個

183. ヴェルベットフットペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72147 1個

184. ヴェルベットシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72148 1個

185. リップルフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72234 1個

186. リップルシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72236 1個

187. ストリームラインライザー 1.5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72285 1個

188. ストリームラインライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72286 1個

189. ストリームラインライザー 5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72287 1個

190. ストリームラインライザー 1.5インチ BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72288 1個

191. ストリームラインライザー 3インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72289 1個

192. ストリームラインライザー 5インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72290 1個

193. ヴェルベットライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72321 1個

194. ヴェルベットライザー 5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72322 1個

195. ヴェルベットライザー 3インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 3インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72324 1個

196. ヴェルベットライザー 5インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 5インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72325 1個

197. サイドスタンドエクステンションCP 07-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンションCP 07-XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは。ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
72651 1個 XL883L/N 07-11 XL1200N 08-11

198. サイドスタンドエクステンションBK 07-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンションBK 07-XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは。ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
72652 1個 XL883L/N 07-11 XL1200N 08-11

199. ドラッグバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
72743 1個 汎用

200. ナローエイプハンガーバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプハンガーバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
72745 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ