ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1868cc] 2017-17年式

[1868cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1868cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PX 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,435
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 398
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ミルウォーキーエイト114エンジン搭載。
カラー設定
・スターファイヤーブラック×アトミックレッド
・ダークスレートキャンディー×アークティックブラック
・サンバーストオレンジ ×スターファイヤーブラック
・キャンディーコバルト×インディゴインク

適合車種からパーツを絞込み検索

65件中 41件~65件

並び替え:

41. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

42. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

43. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,500 税込4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質
HD-040314 1セット スチール製 メッキ

44. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,500 税込4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質
HD-040315 1セット スチール製 ブラック

45. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

46. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

47. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01398 1本 19 130/60B19 TL 61H

48. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01402 1本 18 180/55B18 TL 80H

49. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9025 1セット 41852-08 HARLEY DAVIDSON/VRSCA(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCAW(07-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCB(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCD(05-08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCDX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCR(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSC(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCDX(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCF(09-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTC (08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTCI (08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(08-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(07年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(08-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(07-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(07-08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(08-09年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR103(12-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU103(07-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUTG(09-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103(11-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103 W/SC(10-11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(12-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX103(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXX(10-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRU103(11-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRX(10-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRX103(12-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXS(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUL(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKL(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCU TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE6(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE7(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE8(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXS(14-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE(14-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE2(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE3(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRUSE(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRUSE(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE(11-12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE2(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE2 ANV(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE2(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE5(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE5 ANV(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE6(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE7(15年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE5(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE6(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE7(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE8(13年式)F&R、TGB/X Large 125(11-13年式)F、TGB/X Motion 125(08-13年式)F、TGB/X Motion 250(08-13年式)F、TGB/X Motion 300(10-13年式)F HARLEY DAVIDSON/VRSCA(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCAW(07-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCB(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCD(05-08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCDX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCR(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSC(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCDX(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCF(09-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/VRSCX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTC (08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTCI (08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(08-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(07年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(08-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(07-10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(07-08年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(08-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(08-09年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR103(12-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(12-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU103(07-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUTG(09-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103(11-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK103 W/SC(10-11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(12-14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX103(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX103(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXX(10-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRU103(11-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRX(10-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRX103(12-13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXS(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUL(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKL(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCU TC(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE6(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE7(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FDLHTCUSE8(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXS(14-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE(14-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE2(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXSE3(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRUSE(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRUSE(15-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE(11-12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE2(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRXSE2 ANV(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE2(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE5(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE5 ANV(13年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE6(14年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE7(15年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE5(10年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE6(11年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE7(12年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUSE8(13年式)F&R、TGB/X Large 125(11-13年式)F、TGB/X Motion 125(08-13年式)F、TGB/X Motion 250(08-13年式)F、TGB/X Motion 300(10-13年式)F

50. サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03125 1個

51. サイドスタンドエクステンション KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックアウトの車体が増え、またサイドスタンドをブラックに変えるなどのカスタムが増えてきているのでツーリングモデル用のブラック仕様を新たに設定。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 材質 対応
HD-03133 1個 HARLEY DAVIDSON TOURING MODEL 2007y- スチール製ブラック (OEM品番)50075-07/50075-07A

52. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EB 1個 一体型 ADIVA AD250 必要本数:1、GILERA DNA125(’01~) 必要本数:1、GILERA DNA180(’01~) 必要本数:1、APRILIA RSV4/R(’09~’10) 必要本数:4、PIAGGIO ジップ125 必要本数:1、MV AGUSTA ブルターレ910S/R/イタリア(’05~) 必要本数:4、GILERA ランナーVXR180(’01~) 必要本数:1 1極式プラグ 94709-00409

53. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

54. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92892 1個 (10時間率)12V30 166 DYTX30HL-BS 9.24

55. フェンダーブラケット HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) フェンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1470101 1個 H49フォーク用 TOURING 14-18

56. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

57. ツインショック T360 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョンボディー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツインショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボティはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。コンスタントライジングレートスプリングを選択。プリロード調整だけでレート変更できる特性によって、ツインショックでも幅広い設定が可能。Φ16スピンドル。モノショックに使用されるΦ16をツインショックにも採用。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応が出しやすくなる。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22390037 1セット ブラック HARLEY TOURING FL 99-18 (327mm/13インチ相当)

58. ツインショック T360 エマルジョンボディー (ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョンボディー (ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツインショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボティはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。コンスタントライジングレートスプリングを選択。プリロード調整だけでレート変更できる特性によって、ツインショックでも幅広い設定が可能。Φ16スピンドル。モノショックに使用されるΦ16をツインショックにも採用。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応が出しやすくなる。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
22390038 1セット ブラック 約25mmローダウン HARLEY TOURING FL 99-18(301mm/12インチ相当)

59. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 セット内容 長さ(mm) タイプ
22490075 1セット 【リアスプリング】コンスタントライジングレート リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 【ショック長(取付穴-取付穴)】327(13インチ相当) エマルジョン

60. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 セット内容 長さ(mm) 寸法(mm)
22490076 1個 【リアスプリング】コンスタントライジングレート リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 【ショック長(取付穴-取付穴)】301(12インチ相当) 【ローダウン】約25

61. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

62. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2210P 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

63. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2210ST 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

64. マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04385 1個

65. エアーダクトベゼル ツーリング/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーダクトベゼル ツーリング/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】14Y以降のツーリングモデルに設けられたエアダクトをドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04568 1個

戻る ページ 1 2 次へ