- 仕様
- 【リアスプリング】コンスタントライジングレート
- セット内容
- リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書
- 長さ(mm)
- 【ショック長(取付穴-取付穴)】301(12インチ相当)
- 寸法(mm)
- 【ローダウン】約25
- タイプ
- エマルジョン
- 主な適合車種
- HARLEY TOURING FLH (301mm/12インチ相当) 17