カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 NGK(日本特殊陶業)製

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ