カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式

ZRT10C 角目 カウル ■ZR1100C メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
ターンシグナルインジケータ色変更(橙→緑)。
ライムグリーンはホイールもライムグリーンへ。
エボニーグラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー×パールコスミックグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディライトニングブルー
・ライムグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1,309件中 41件~80件

並び替え:

41. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

42. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92888 1個 DYTX14-BS CB1300SUPER FOUR (98-00)、ZRX1200R (05-07) 151 4.62

43. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

44. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

45. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

46. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

47. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97170 1個 シンタードパッド GSX1400(01~08)、GSX1300Rハヤブサ(99~07)、GS1200SS(01~02)、バンディット1200/S(00~05)、GSXR1100W(93~99)、GSX-R1000(01~02)、TL1000R(98~01)、GSX-R750SPR(94~95)、GSX-R750(96~99)、バルカン1500ミーンストリーク(01~03)、ZRX1200S(01~04)、ZRX1200R(01~08)、ZX-12R(00~03)、ZRX1100/II(97~00)、GPZ900R(99~03)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97~01)、ZX-7R(96~01)、ZX-6R(98~01)、バルカン1500ミーンストリーク(01~03) 68262

48. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

49. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

50. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

51. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97149 1個 シンタードパッド GSX1300Rハヤブサ(99~07)、イナズマ1200(98~00)、GSF1200(95~99)、GSF1200S(96~99)、バンディット1200/S(00~05)、GSXR1100(86~88)、GSXR1100(89~92)、GSXR1100W(93~99)、TL1000R(98~01)、TL1000S(97~00)、RF900R(96~99)、GSF750(96~00)、GSX750F(89~97)、GSX750F(98~06)、GSX750S3(84~85)、GSX750R(85~87)、GSX750RR(86)、GSXR750(88~91)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92~93)、GSX-R750SPR(94~95)、GSX-R750(96~99)、GSX-R750(00~03)、SV650/S(99~01)、GSX-R600(01~03)、RG500ガンマ(85~86)、GS400E(91~94)、GSX400FW(84)、GSX400FW(84)、GSX400Sカタナ(92~99)、GSX400Xインパルス(86)、GSX400R(84~85)、GSX400R(86~87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R-SP(90~94)、GSX-R400R SP-II(89)、GSX-R400R SP-II(90~91)、GSXR400R(89)、GSXR400R(90~95)、RG400ガンマ(85~87)、RF400R(93~97)、RF400RV(94~00)、SV400/S(98~99)、SV400(03~05)、SV400S(00~05)、イナズマ400(97~02)、インパルス400(94~98)、インパルス400(99~00)、インパルス400(05~07)、インパルス400タイプS(94~96)、バンディット400(89~97)、バンディッド400V(91~99)、バンディッド400VZ(97~99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91~93)、グース350(92~00)、ACROSS(90~99)、COBRA(89)、GF250(85)、GF250S(85~86)、GS250FW(84~85)、GS250FW(84~85)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91~99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(84~86)、RG250ガンマ(87)、RGV250ガンマ(88~89)、WOLF250(88~90)、グース250(92~94)、バンディット250/V(95~99)、バンディット250VZ(97~98)、バンディット250(90~94)、バンディット250リミテッド(91~93)、ZRX1200 DAEG(09~16)、ZRX1200S(01~04)、ZRX1200R(01~08)、ZX-12R(00~03)、ZX-12R(04~06)、ZZ-R1200(02~05)、ZRX1100/II(97~00)、ZZR1100(D)(93~01)、ZXR750(89~95)、ZXR750R(91~94)、ZX-7R(96~01)、ZXR400/R(89~90)、ZXR400/R(91~01) 68282

52. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
61747 1個 バフクリアー 約15.9(5/8インチ) ブラック

53. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,188 税込1,307
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-804 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09) 濾紙式 57

54. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

55. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3407 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

56. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3410H 1個 12V 32/3cp対応 ダブル(耐振) 23/8 12

57. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

58. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

59. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

60. シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ 1本 ゴールド 110L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

61. フラットコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
6営業日後以内
ハリケーン フラットコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0062B-01 1個 ブラック 18 660 63

62. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110ZB STEEL 1本 530 110 カシメジョイント STEEL(スチール)

63. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.55(64)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SKJ-06-002 1本 カワサキ 54001-1144 ZR1100 ZRXC1~4 ZRX-Ⅱ D1~4 53

64. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4517 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

65. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4517 1パック(2個) S25 12 23 BA15s

66. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090010WR 1個 CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ 12V専用 2線式 LED対応

67. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

68. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
61284 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M18×P1.5 149

69. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 729 税込802
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-504 1個 カワサキ ZR400 ゼファーX(ZR400C) 16099-003 57

70. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

71. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

72. スクリーン エアロツーリング ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:10日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン エアロツーリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2331619 1個 ダークスモーク エアロツーリング ZRX1200DAEG 09-16/400 05-08/1100 97-00/1200R 01-08

73. ナロー4型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
ハリケーン ナロー4型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0048C-01 1個 クロームメッキ 660 160 22.2

74. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686A 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

75. レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(5/8) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74751 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

76. ブラックテール ZRX400/1100/1200 BEET

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
出荷目安:11日
BEET ブラックテール ZRX400/1100/1200 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K39-00 1個 ZRX400/1100/1200

77. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

78. SUSパッドピン(TOKICO) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン(TOKICO) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37599 1個 ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用 44

79. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68448 1個 30×1.5 ZZR1400/ABS(06-08)・ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(ALL)・ZZR1100C/D(ALL)・ZX-12R(00-06)・ZX-10R(04-08)・Z1000(03-09)・ZX-9R(98-03)・GPZ900R(ALL)・Z750/S(04-07)・ZR-7(99-05)・W650/400(99-08)・ゼファーχ(96-08)・ZRX400/2(94-08)・ZXR400/R(89-99)・ZZR400(90-06)・ZZR250(90-98)・ZXR250/R(89-99)

80. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34060 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ