カワサキ KMX200 [200cc] 1987-90年式 タイヤ

MX200A ■モデル名:KMX200-A1/2/3/4

カワサキ KMX200 [200cc] 1987-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX200A 原動機型式 MX200AE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX200A - 000001 ~ 014002 排気量 191
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,095
スプロケット
16 50 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1990 MX200A 000001 ~ 014002

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.40(10)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233047 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

2. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231165 1本 17 4.60-17 62P 62P WT

3. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226679 1本 17 4.60-17 62P 62P WT

4. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226379 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

5. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 4.80(5)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09517 1本 21 3.00-21 F W/T 51P

6. GP21/GP-22 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP21/GP-22 1本
レビュー: 4.73(11)

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
101679 1本 21 3.00-21 F 51P WT

7. GP-1 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP-1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
301687 1本 21 3.00-21 F 4PR WT

8. タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE  リア IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
GP-22 1本 4.60-17 17 4.6

9. TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-302 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07759 1本 17 4.60-17 R W/T 62P

戻る ページ 1 次へ