スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式 NGK(日本特殊陶業)製

SH41A ■機種記号形式:SX200R/2

スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SH41A 原動機型式 H401 4st単気筒 空冷
フレームNo SH41A - ~ 排気量 199
タイヤ
前 80/80 - 21 45P WT 後 110/80 - 18 58P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,145
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,195
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1992 SH41A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥489 税込¥538
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
D8EA 1本 2120

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.79(62)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.74(47)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ