スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式 DAYTONA(デイトナ)製

CF4MA FI ■UZ125SSL

スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 140509 ~ 排気量
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,780
スプロケット
前 後 二次減速比 3.133
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1.050 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2017 CF4MA ~ 2014/10月
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消しグレー)
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 ~ 2013 CF4MA 140509 ~ アドレスV125S上級仕様
2013/3月
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成19年年排出ガス規制適合。
盗難防止アラーム標準装備。
車体色同色ピリオンライダーハンドル、車体色同色カバーを装着したリアビューミラー装備。
リアスポイラー装着。リアキャリアなし。
アルミ製タンデム用ピリオンフットレストバー装備。専用ロゴデカール採用。
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
・グラススパークルブラック
・キャンディカプリブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

75件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 3.78(9)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75419 1袋(10枚) M10 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.73(15)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95394 1袋(3枚) M10 約1.7 9

3. ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17039 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

4. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.67(3)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 色 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98201 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 ブラック 265

5. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67434 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥129 税込¥142
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17624 1個 ※再利用不可。 NINJA250SL GSX-R125 など フィルターカバーパッキン No.09280-54001 / 92055-1577

7. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.70(20)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60275 1個 スズキ アドレスV100(CE11A/13A ~06年) 42

8. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥499 税込¥549
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98744 1個 SUZUKI系 内蔵式

9. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17638 1個 ※再利用不可。 アドレス110 アドレス125 など フィルターパッキン No.09280-13004

10. RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDS01リプロディスク 162/34/56 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) 穴数 外径(mm)
40147 1個 アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限る
レッツ2S(03) [AZ50SSK3]
レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]
セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]
セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]
セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]
セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]
セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]
アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]
アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限る
ハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]
ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]
ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
4 3 162

11. ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】純正エアクリーナーBOX専用品。乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
69386 1個 アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)

12. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
出荷目安:13日
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17641 1個 ※再利用不可。 KATANA GSX250R など フィラーキャップパッキン No.09280-17003

13. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67940 1個 スズキ スカイウェーブCJ/CK44A 16510-05240 濾紙式

14. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90512 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 14 20

15. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.71(7)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90515 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 17 20

16. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
95719 1本 スズキ アドレスV125/G(K5/6/7/9) アドレスV125/G(K5/6/7/9)

17. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66805 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

18. 駆動系リフレッシュKITタイプ1 アドレスV125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ1 アドレスV125用 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
90291 1個 ●付属ウエイトローラー:13g×6個 アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)

19. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.67(3)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90511 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 13 20

20. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90513 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 15 20

21. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.50(6)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90514 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 16 20

22. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92878 1個 DYTX7A-BS アドレスV125 (10-14)、シグナス X (03-07) 151 2.57

23. ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
97364 1個 ■アドレスV125S/SS<L0/3-CF4MA>
■アドレス125/G<K5/6/7/9-CF46A,CFAEA>

24. リプレイスドレンボルト用ガスケットM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥139 税込¥153
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト用ガスケットM10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
25974 1個

25. BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER QUICK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)【用途】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)など

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 耐水圧(mm)
48304 1個 M 20000

26. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 No. 主な適合車種
69634 1個 【通し】47 アドレスV125/G/S(05-13) アドレス110(15-18) など フロント用

27. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90509 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 11 20

28. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90516 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 18 20

29. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90517 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 19 20

30. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97947 1個 M BOX

31. オイルコウカンパーフェクトセットアドレスV12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセットアドレスV12 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
18058 1個

32. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

33. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
31047 1枚 S(モンキーなどミニバイク用)

34. FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61970 1個 【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]

35. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67835 1セット 通し番号:No.047 アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等

36. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70360 1個

37. FLATドリブンフェイスTYPE1/V125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATドリブンフェイスTYPE1/V125 1個
レビュー: 4.40(5)

【特長】高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73250 1個 アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)

38. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90506 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 8 20

39. ウエイトローラー20X15L 8GX3  90506 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥979 税込¥1,077
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X15L 8GX3 90506 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90506

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90506 1個

40. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90507 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 9 20

戻る ページ 1 2 次へ