スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式

海外モデル ■機種記号形式:GSX1300BKK8/K9

スズキ B-KING [1300cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,245
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 2つの走行モードを選べるS-DMSを備えた先進のデュアルスロットルバルブ(SDTV)デジタルフューエルインジェクション搭載。
2009 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

313件中 161件~200件

並び替え:

161. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

162. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

163. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER021 1枚 5.5 260 GSX1300R隼(2008-2018), B-KING(2008-2012)

164. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 901 1セット SD-359 GSXR600/750'06~'08(R)、GSXR1000'07・'08(R)、GSR400/A'06・'08(R)、GSR600'06(R) GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 スズキ

165. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

166. クロスロックディスクローター フロント Φ310 T=5.5 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ310 T=5.5 左 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0005L 1枚 F)GSX1300R 08-18(ABS車含)/B-KING 08-12(ABS車含)

167. クロスロックディスクローター フロント Φ310 T=5.5 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ310 T=5.5 右 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0005R 1枚 F)GSX1300R 08-18(ABS車含)/B-KING 08-12(ABS車含)

168. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
GV530XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

169. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 色
KN-138C 1個 SV400S 1998-1999年式:99年に適合 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース クローム

170. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 色 口金 タイプ
L820UOR 1個 12 オレンジ BAU15S スーパーワイドビーム

171. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM228W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

172. フレイム ステンローター Φ260 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:78日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ260 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110322S 1個 R)GSX1300R08-17輸入/14-17国内(ABS車含)/B-KING08-11

173. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥40,980 税込¥45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112059SB 1個 F左)GSX1300R 08-17/B-KING 08-11/BANDIT1250/S 06-16

174. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥40,980 税込¥45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112060SB 1個 F右)GSX1300R 08-17/B-KING 08-11/BANDIT1250/S 06-16

175. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

176. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

177. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

178. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PS-3608 1個 B-KING 08-10

179. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-359 1セット 69100-15820 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

180. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-443 1セット 1389749 SUZUKI/GSX-S750(17年式)F、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)F、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)F、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800C(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800D(13-16年式)F、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)F、KAWASAKI/ZR1000(03-06年式)F、INDIAN/Chief Classic(14-16年式)F、INDIAN/Chief Vintage(14-16年式)F、INDIAN/Chieftain(14-16年式)F、INDIAN/Dark Horse(16年式)F、INDIAN/Roadmaster(15-16年式)F、MORIWAKI/MD250(09-17年式)F、TRIUMPH/Daytona 675(06-08年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(09-12年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(13-17年式)F、TRIUMPH/Street Triple RX(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(05-07年式)F、TRIUMPH/Tiger(07-16年式)F、TRIUMPH/Tiger(17年式)F、TRIUMPH/Tiger SE(11-17年式)F、TRIUMPH/Tiger Sport(15-17年式)F、VICTORY/Vegas Ness Signature(10-11年式)F、VICTORY/Boardwalk(13-16年式)F、VICTORY/Cross Country(10-16年式)F、VICTORY/Cross Country 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Country Tour(12-16年式)F、VICTORY/Cross Roads(10-16年式)F、VICTORY/Cross Roads 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(10-12年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(14-16年式)F、VICTORY/Hammer(09-16年式)F、VICTORY/Hammer 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S LE(14-16年式)F、VICTORY/HighBall(12-16年式)F、VICTORY/Jackpot(10-16年式)F、VICTORY/Judge(13-16年式)F、VICTORY/Kingpin(10-11年式)F、VICTORY/Kingpin(13年式)F、VICTORY/Ness Cross Country(14-16年式)F、VICTORY/Vegas(14-16年式)F、VICTORY/Vegas 8-Ball(10-16年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(09-10年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(12-16年式)F SUZUKI/GSX-S750(17年式)F、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)F、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)F、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800C(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800D(13-16年式)F、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)F、KAWASAKI/ZR1000(03-06年式)F、INDIAN/Chief Classic(14-16年式)F、INDIAN/Chief Vintage(14-16年式)F、INDIAN/Chieftain(14-16年式)F、INDIAN/Dark Horse(16年式)F、INDIAN/Roadmaster(15-16年式)F、MORIWAKI/MD250(09-17年式)F、TRIUMPH/Daytona 675(06-08年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(09-12年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(13-17年式)F、TRIUMPH/Street Triple RX(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(05-07年式)F、TRIUMPH/Tiger(07-16年式)F、TRIUMPH/Tiger(17年式)F、TRIUMPH/Tiger SE(11-17年式)F、TRIUMPH/Tiger Sport(15-17年式)F、VICTORY/Vegas Ness Signature(10-11年式)F、VICTORY/Boardwalk(13-16年式)F、VICTORY/Cross Country(10-16年式)F、VICTORY/Cross Country 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Country Tour(12-16年式)F、VICTORY/Cross Roads(10-16年式)F、VICTORY/Cross Roads 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(10-12年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(14-16年式)F、VICTORY/Hammer(09-16年式)F、VICTORY/Hammer 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S LE(14-16年式)F、VICTORY/HighBall(12-16年式)F、VICTORY/Jackpot(10-16年式)F、VICTORY/Judge(13-16年式)F、VICTORY/Kingpin(10-11年式)F、VICTORY/Kingpin(13年式)F、VICTORY/Ness Cross Country(14-16年式)F、VICTORY/Vegas(14-16年式)F、VICTORY/Vegas 8-Ball(10-16年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(09-10年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(12-16年式)F

181. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
SU-1348 1個 B-KING 07-12 純正品番 スズキ:1378023H00

182. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
SV530XRE 120L 1本 SILVER 120L

183. ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 530 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD530ZN/3D(BK;GP) 120 MLJ 1個 ブラックゴールド 530 120 MLJ

184. ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 530 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD530ZN/3D(CR;-) 120 MLJ 1個 シルバー 530 120 MLJ

185. ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 530 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD530ZN/3D(GP;GP) 120 MLJ 1個 ゴールド 530 120 MLJ

186. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-359JL 1セット 69100-15820 GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

187. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-443JL 1セット 1389749 Z1000 2003-2006年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX-S750(17年式)F、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)F、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)F、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800C(13-16年式)F、KAWASAKI/ZR800D(13-16年式)F、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)F、KAWASAKI/ZR1000(03-06年式)F、INDIAN/Chief Classic(14-16年式)F、INDIAN/Chief Vintage(14-16年式)F、INDIAN/Chieftain(14-16年式)F、INDIAN/Dark Horse(16年式)F、INDIAN/Roadmaster(15-16年式)F、MORIWAKI/MD250(09-17年式)F、TRIUMPH/Daytona 675(06-08年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(09-12年式)F、TRIUMPH/Street Triple R(13-17年式)F、TRIUMPH/Street Triple RX(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(05-07年式)F、TRIUMPH/Tiger(07-16年式)F、TRIUMPH/Tiger(17年式)F、TRIUMPH/Tiger SE(11-17年式)F、TRIUMPH/Tiger Sport(15-17年式)F、VICTORY/Vegas Ness Signature(10-11年式)F、VICTORY/Boardwalk(13-16年式)F、VICTORY/Cross Country(10-16年式)F、VICTORY/Cross Country 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Country Tour(12-16年式)F、VICTORY/Cross Roads(10-16年式)F、VICTORY/Cross Roads 8 Ball(14-16年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(10-12年式)F、VICTORY/Cross Roads Classic(14-16年式)F、VICTORY/Hammer(09-16年式)F、VICTORY/Hammer 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S(10-16年式)F、VICTORY/Hammer S LE(14-16年式)F、VICTORY/HighBall(12-16年式)F、VICTORY/Jackpot(10-16年式)F、VICTORY/Judge(13-16年式)F、VICTORY/Kingpin(10-11年式)F、VICTORY/Kingpin(13年式)F、VICTORY/Ness Cross Country(14-16年式)F、VICTORY/Vegas(14-16年式)F、VICTORY/Vegas 8-Ball(10-16年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(09-10年式)F、VICTORY/Vegas Jackpot(12-16年式)F

188. 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
3営業日後以内
GSユアサ 2輪バッテリー 液入り充電済 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YT12A-BS-GY-C 1個

189. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
5営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N005 1個 Z1000 ZX-9R 適合表 YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI、TRIUMPH、キャリパ-(NISSIN 4pot(アドバンテ-ジ、ヤマハTZ250)) 40

190. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12006 1個 スズキ車用 S-06 29

191. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別)    
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

192. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
530X-XW 120L 1本 530 ジョイント1個 X-XW X-XW

193. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

194. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95388 1個 (10時間率)12V10 151 DYT12A-BS、液入り充電済 3.07

195. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL530X-XW 120L 1本 530 15.875 X-XW 9.53

196. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

197. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.84(63)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EIA-9 1個 ネジ型 9 10 19

198. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

199. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

200. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数 色
GV530X-XW 120L 1本 530 X-XW 120L ゴールド

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ