スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式

CF4MA ■(V125S)UZ125SL0/L3 ・(Sベーシック)UZ125SUL0(盗難抑止アラームなし) ・(Sリミテッド)UZ125SZL1/ZL3(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,780
スプロケット
二次減速比 3.133
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2011/1月 特別限定仕様
・キャンディカプリブルー
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2012/1月 特別限定仕様
・キャンディソノマレッドNo.2
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2012/9月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4MA ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様
2012/1月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2(2012/1月)
2013 ~ 2017 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2013/12月 特別限定仕様
・キャンディダーリングレッド

2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 ~ 2017 CF4MA ~ V125S(スポーティver.)
2013/9月 カラー追加
・パールブレーシングホワイト
2014 ~ 2017 CF4MA ~ V125 Sリミテッド 寒冷地仕様
2013/10月 カラー変更
・グリームグレーメタリック
・パールグラスホワイトNo.2
・グラスミッドナイトブラウン

2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2010 ~ 2010 CF4MA 100001 ~ Sベーシック(廉価版)(全長1780×幅635×高1035×101kg)
UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。
盗難抑止アラームなし、一般的な方向指示器採用で価格を抑えた仕様。
アンバー色のウィンカーレンズ採用。
2010/8月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。
コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。
Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。
ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。
アンバー色のウィンカーレンズ採用。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・パールグラスホワイトNo.2
2010 ~ 2010 CF4MA 100001 ~ V125S(スポーティver.)(全長1780×幅635×高1035×101kg)
UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。
前後ウィンカークリアレンズ。
2010/8月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。
コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。
Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。
ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。
前後ウィンカークリアレンズ。
ハンドルロックと同時にアラームがセットできる盗難抑止アラーム採用。
カラー設定
・パールウィザードパープル
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・パールグラスホワイトNo.2
2011 ~ 2011 CF4MA 123466 ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様(全長1780×幅720×高1050×103kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備
2011/10月
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
プッシュボタン式グリップヒーター、自動温度制御装置を搭載した、原付二種唯一シートヒーター採用。
カラー設定
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリックNo.2
2013 ~ 2017 CF4MA 139189 ~ V125S(スポーティver.)
2013/1月 特別限定仕様
・グリームグレーメタリック
2013 ~ 2013 CF4MA 141586 ~ V125Sリミテッド 寒冷地仕様
2012/12月 カラー追加
・グラスミッドナイトブラウン_3jpg

適合車種からパーツを絞込み検索

431件中 281件~320件

並び替え:

281. BRAKING SZ11FI BRAKING

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ11FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65374 1個 ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用
ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用
ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用
ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用
ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用
Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用
Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用
Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用
SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用
SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用
SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用

282. BRAKING SZ11FID BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ11FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65377 1個 ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用
ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用
ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用
Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用
Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用
SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用

283. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(168)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611030 1本 10 90/90-10 50J T/L

284. ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、。オイルをクリーンにキープします。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17522 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

285. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

286. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-65031 1個 アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合 シルバー 57421-29C00 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3

287. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.50(2)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-2206100 1セット(6個) アドレスV125S(CF4MA)/125G(CF46A/CF4EA)・PCX(JF48)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999/JF56)・PCX125(12-/JF28-1100001-) 10

288. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C6R

289. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.20(30)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97960 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 シルバー CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

290. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(168)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611070 1本 10 100/90-10 56J T/L

291. スポーツカムシャフト単品 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スポーツカムシャフト単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンに取付けるだけで、中高速域の出力アップが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 表面処理
01-08-0311 1個 タフトライド

292. S-Stage eco α BoreUp Kit (61mm/161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco α BoreUp Kit (61mm/161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。Sステージeco。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。メーカー製オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキットをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI CON(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI CON(インジェクションコントローラー)無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。FI CON装着時の注意点:社外品の電装部品(HIDキット、イグニッションコイルやプラグコード、スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコントローラー等)は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。外品HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0271 1セット アドレスV125S(CF4MA)

293. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 1.9

294. LEDフロントウインカー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDフロントウインカー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドレスV125S/ベーシックタイプに対応!ウインカーリレーの交換は不要です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4433 1セット(2個)

295. ドレスアップカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー 1セット(4点)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正カバーに被せるだけなので取付が簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 セット内容 材質 適合車種
208-3075 1セット(4点) 新型ベルトカバー・ファンカバー・エアクリーナーカバー・エアファン
カバー
ABS製 メッキ アドレスV125(K9/G9K/S)

296. ヘルメットロック(車種別) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック(車種別) 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
303-1533 1個 ブラック SUZUKI・アドレスV125S/ベーシック

297. 強化リアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 強化リアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア車高約15mmアップで、深いバンク角と高い旋回性を実現! クロームメッキボディで引き締まった足回りを演出します。ボディはクロームメッキ仕上げ。取付長340mm。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー 適合
95919 1個 スズキ ■アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS〈L0/1/3〉
■アドレスV125/G/Gリミテッド〈K5/6/7/9、L3〉
●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
●カラーはボディ色/スプリング色で表示。
●イニシャル調整工具:別売りのリングスパナセット(47258)を使用。
●純正サイドスタンド、センタースタンド対応品。
メッキ/メッキ

298. S-Stage KIT (カムレス/61mm/161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (カムレス/61mm/161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0258 1セット

299. S-Stage eco KIT (61mm/161cc/カムレス) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco KIT (61mm/161cc/カムレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0268 1セット

300. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7A 1個 87 150 95 FA/液入

301. 車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 消費電力(W) 適合車種
77544 1セット 約18 アドレスV125S/ベーシック/SS※リミテッドは不可、アドレスV125/G※リミテッドは不可

302. キョウカRショックアカSPG/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカRショックアカSPG/アドレスV125 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
95917 1本 アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)

303. SILENT-BOMBER (キャタライザー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SILENT-BOMBER (キャタライザー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】性能と静粛性を兼備えたサイレントボンバー。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途SP武川社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測することが出来ます。FI CON(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比計がデジタル表示され、セッティングの目安として使用できます。取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、空燃比計付きメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用できます。2010年新制度政府認証を取得している為、2010年4月以降生産車両でも安心してマフラー交換を楽しむことができます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2744 1個 アドレスV125(CF4EA-100001-)/アドレスV125S (CF4MA-100001-)

304. FIコントローラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) FIコントローラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インジェクション車にTAKEGAWA製ボアアップキットを組付けると排気量アップに伴い、燃調が狂ってしまいます。コントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料増量補正しています。TAKEGAWA社のインジェクションコントローラーは、ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。(純正比約15%増量から最大約80%の燃料増量が可能)。また、Sステージボアアップキット、インジェクションコントローラーを装着し、吸排気系等の変更を行った場合に対応出来るよう、コントローラーのスイッチ1つで、増量無しの状態から15段階に増量することが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
05-04-0002 1個 アドレスV125S(CF4MA-1000001-)

305. S-Stage KIT (61mm/161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (61mm/161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0259 1セット

306. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2013030 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等

307. LEDテール&ウインカー アドレスV125S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDテール&ウインカー アドレスV125S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドレスV125S/ベーシックタイプに対応!ウインカーリレーの交換は不要です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-7007 1個 アドレスV125S/ベーシックタイプ

308. フロアボード(アルミ製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロアボード(アルミ製) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ボルト位置を利用して、車体を傷つけずに取付出来る優しい設計のフロアボードです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
214-195 1個 SUZUKI・アドレスV125S/ベーシック(L0)

309. S-Stage eco KIT (61mm/161cc/カム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco KIT (61mm/161cc/カム付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。弊社製オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。。 注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI CON(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI CON(インジェクションコントローラー)無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0269 1セット アドレスV125/G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)

310. Hyper S-Stage eco α BoreUp Kit (161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco α BoreUp Kit (161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。ハイパーSステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、ハイスピードプーリー&トルクカムキット、スパークプラグが付属しております。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 ハイスピードプーリー&トルクカムキット。最高速アップだけでなく中間加速のレスポンスも向上します。ハイスピードプーリー:エンジンの性能を引き出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上します。トルクカム:変速中の回転の落込みを防止し、出力性能を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得る事が出来ます。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージecoでは圧縮比を10.5:1にすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミセラミックメッキシリンダーと専用ピストンに加え、シリンダーヘッドの性能を引き出すカムシャフトを付属。最適なピストン設計により、ハイオクタン価ガソリン専用からのパワーの減少を最小限に留めており、低回転kら高回転まで全域に渡り出力が大幅に向上します。シリンダーには温度センサーの取付けが可能なため、別途TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(M5温度センサー)やスーパーマルチLCDメーターを取付けることでシリンダー部の温度変化を確認する事ができます。 。 。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。。 ハイスピードプーリー&トルクカムキット。最高速アップだけでなく中間加速のレスポンスも向上します。ハイスピードプーリー:エンジンの性能を引き出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上します。トルクカム:変速中の回転の落込みを防止し、出力性能を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得る事が出来ます。。 注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI-CONの同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI-CON無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。FI-CON装着時の注意点:社外品の電装部品(HIDキット、イグニッションコイルやプラグコード、スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコントローラー等)は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。外品HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0275 1セット アドレスV125S(CF4MA)

311. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7A 1個 87 150 95 FA/液入

312. スライドキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スライドキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOX対応の大型キャリアです。シートを開ける際にはキャリアを後方にスライドさせ走行時の安全を確保しています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 荷台寸法(mm)
210-185 1個 新型アドレスV125S/ベーシック(L0) スチール ブラック 縦550×横340

313. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90510 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 12 20

314. BIGディスクローターセット2P(SUS)/210 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BIGディスクローターセット2P(SUS)/210 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルディスクより、大径化させたディスクを採用、制動力を向上させます。※準レーシングパーツですので、制動力を上げる為、特殊鋳鉄を使用しています。従って錆の進行がノーマルと比べ早まりますので、あらかじめご了承下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-2407890 1個 アドレスV215S(CF4MA)・アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

315. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

316. GPRカーボンダウンマフラー(M1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRカーボンダウンマフラー(M1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量
548-2416380 1個

317. タンデムバックレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-2416100 1個 アドレスV125S(CF4MA)

318. タンデムバックレスト&バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムバックレストとタンデムバーのセット。二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-2416000 1個 アドレスV125S(CF4MA)

319. フロントアクスルプロテクター 白 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター 白 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-2411000 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレスV/G(CF46A/CF4EA)

320. フロントアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-2411010 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレスV/G(CF46A/CF4EA)

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ