スズキ 並行輸入 ACCESS125 [125cc] 2020-20年式

輸入車(インド)FI BS6(バーラトステージ6)適合(ユーロ5同等)■STD・SpecialEdition

スズキ 並行輸入 ACCESS125 [125cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 54J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー / 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
ディスクorドラム ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 SpecialEdition
USBポート装備。
2020 ~ 2020 フルモデルチェンジ
STD
FI採用。
環境規制BS6(バーラトステージ6)適合(欧州ユーロ5規制同等)。
Fブレーキ、ディスク仕様とドラム仕様選択可能。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. アカPAD(F)DIO110/LEAD125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アカPAD(F)DIO110/LEAD125 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99847 1個

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0223040 1個

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020SN 1セット(2枚) 59300-08850 アドレス125 DT11A (F) スズキ

4. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSVEC 1個 54400-03810、64400-33GA0 ヴェクスター125/150 AN125R/T/W/K1、AN150S/T/W/K1/K6/K7(R)、アドレス125 UU125L8/NZQL8(R) スズキ

5. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305515 1本 10 90/100-10 53J TL 53J

6. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:32日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-328S 1セット 54400-02810、54400-03810、54410-02C00、64400-09J10 SUZUKI/AH50(92年式)R、SUZUKI/AY50(96年式)R、SUZUKI/UX50(99年式)R、SUZUKI/AH80(88年式)R、SUZUKI/AH80(92年式)R、SUZUKI/CP80(85年式)F&R、SUZUKI/AH100(91年式)R、SUZUKI/UG110S(15-17年式)R、SUZUKI/UK110(15-17年式)R、SUZUKI/AN125(94-05年式)R、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)R、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)R、SUZUKI/UT125(06-09年式)R、SUZUKI/UT125X(12-17年式)R、SUZUKI/AN150(94-07年式)R、SUZUKI/LT160(03-04年式)F、SUZUKI/LT160E(89-92年式)F、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)F、DERBI/Atlantis 50(99-01年式)R、DERBI/Hunter(96-99年式)R、DERBI/Red Bullet 50(04-05年式)R、DERBI/Vamos(93-95年式)F&R、DERBI/Vamos(96-99年式)R、DERBI/Atlantis 100(04-05年式)R、DERBI/Atlantis 100 (2T)(99-01年式)R、HUSQVARNA/CR50(98年式)R、ITALJET/Torpedo 50(98-04年式)R、ITALJET/Velocifero 50(98-03年式)R、PGO/T-Rex 50(99-09年式)R、PGO/T-Rex 110(99-06年式)R、PGO/Charge 125A(01年式)R、PGO/Charge 125B(02年式)R、PGO/Lingero(06-08年式)R、PGO/Lingero(08-09年式)R スズキ 42

7. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122033 1本 90/100-10 R 10 T/L MB47

8. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 適合メーカー
FA5911 1セット トリシティ125’14-(右専用)、トリシティ155'17-(右専用) ヤマハ、スズキ

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0223000 1セット(2枚) トリシティTRICITY(14-16)_2CM9/2CMN_SE82J(右側)、TRICITY(14-16)_2CMB/2CMT_SE82J YAMAHA ストリートセラミック

10. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0223000 1個

11. ブレーキパッド レジン Vesrah

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド レジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
SD-183/2 1個 85.5×44.5×7.0m SUZUKI:Address125(DT11A)、YAMAHA:Tricity125、Tricity125 ABS、Tricty(BB83)

12. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67454 1セット 通し番号:No.089 リード125('18~'22)、DIO110('15~'23)、アドレス110('21~'22)等

13. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67542 1セット 通し番号:No.089 リード125('18~'22)、DIO110('15~'23)、DUNK('15~'22)、アドレス125('18~'20)、アドレス110('21~'22)等

14. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15200 1セット

15. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99847 1セット

16. ゴールデンパッドX(F)DIO110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドX(F)DIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15200 1個

戻る ページ 1 次へ