スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式

VK52A ■機種記号形式:VZ400T

スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
前 15 後 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 VK52A 100001 ~ 倒立フォーク
前後ワイドホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

311件中 241件~280件

並び替え:

241. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
SV520XRE 120L 1本 SILVER 120L

242. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(BK;GP) 120 MLJ 1個 ブラックゴールド 520 120 MLJ

243. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(CR;-) 120 MLJ 1個 シルバー 520 120 MLJ

244. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(GP;GP) 120 MLJ 1個 ゴールド 520 120 MLJ

245. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-435JL 1セット 43082-0010 バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用 SUZUKI/RV125(02-17年式)F、SUZUKI/RV200(02-16年式)F、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

246. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
2営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX9-BS-GY3-C 1個

247. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-435CT 1セット バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)F、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)F、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)F、SUZUKI/SV400(98年式)F、SUZUKI/SV400(00年式)F、SUZUKI/SV400(03-05年式)F、SUZUKI/SV400(99年式)F、SUZUKI/SV400(01-02年式)F、SUZUKI/SV400S(98-99年式)F、SUZUKI/SV400S(00-05年式)F、SUZUKI/VL400(01-15年式)F、SUZUKI/VL400C(06-15年式)F、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)F、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)F、SUZUKI/VL400Z(05年式)F、SUZUKI/VZ400(05-17年式)F、SUZUKI/VZ400(96-97年式)F、SUZUKI/VZ400Z(09年式)F、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)F、SUZUKI/GS500(01-03年式)F、SUZUKI/GS500E(96-03年式)F、SUZUKI/GS500F(04-09年式)F、SUZUKI/GSF600(00-04年式)F、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)F、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)F、SUZUKI/DL650(04-17年式)F、SUZUKI/DL650(11-13年式)F、SUZUKI/DL650(15-17年式)F、SUZUKI/DL650A(07-17年式)F、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)F、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)F、SUZUKI/GSF650(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)F、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)F、SUZUKI/GSF650S(06年式)F、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)F、SUZUKI/SFV650(09-17年式)F、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)F、SUZUKI/SV650(99-02年式)F、SUZUKI/SV650(03-10年式)F、SUZUKI/SV650(16年式)F、SUZUKI/SV650A(16年式)F、SUZUKI/SV650A(07-10年式)F、SUZUKI/SV650F(09年式)F、SUZUKI/SV650S(99-02年式)F、SUZUKI/SV650S(03-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)F、SUZUKI/SV650SA(11年式)F、SUZUKI/XF650(97-02年式)F、SUZUKI/GSR750(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)F、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)F、SUZUKI/GSX750(98年式)F、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)F、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)F、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(05-09年式)F、SUZUKI/VL800(12-13年式)F、SUZUKI/VL800(15-16年式)F、SUZUKI/VL800(13年式)F、SUZUKI/VL800(01-04年式)F、SUZUKI/VL800B(13-15年式)F、SUZUKI/VL800C(08-09年式)F、SUZUKI/VL800C(09-14年式)F、SUZUKI/VL800T(05-16年式)F、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)F、SUZUKI/VZ800(05-15年式)F、SUZUKI/VZ800(97-04年式)F、SUZUKI/VZ800Z(08年式)F、SUZUKI/DL1000(02-12年式)F、SUZUKI/DL1000(12-13年式)F、SUZUKI/VL1400(06年式)F、SUZUKI/VL1400C(06年式)F、SUZUKI/VL1500(05-10年式)F、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)F、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)F、SUZUKI/VZ1500(09年式)F、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)F、KAWASAKI/BJ250(02-15年式)F、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)F、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)F、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)F、KAWASAKI/ER400(11-13年式)F、KAWASAKI/EX400(11-17年式)F、KAWASAKI/EX400(12-17年式)F、KAWASAKI/VN400(99-02年式)R、KAWASAKI/ZR400(96年式)F、KAWASAKI/ZR400(96-97年式)F、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)F、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)F、KAWASAKI/ER650(06-15年式)F、KAWASAKI/EX650(07-15年式)F、KAWASAKI/EX650(12-16年式)F、KAWASAKI/EX650(14-16年式)F、KAWASAKI/EX650(09-11年式)F、KAWASAKI/KLE650(07-14年式)F、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)F、KAWASAKI/ZR750(05年式)F、KAWASAKI/ZR750(01年式)F、KAWASAKI/ZR750(02年式)F、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)F&R、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)F&R、KAWASAKI/ZR750L(06-10年式)F、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)F、KAWASAKI/EJ800(13年式)F、KAWASAKI/VN800(99-06年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)F、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)F、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02年式)F、KAWASAKI/ZX1100(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX1100(96年式)F、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)R、KAWASAKI/VN1500(00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-05年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)F、KAWASAKI/VN1500(00年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(01-04年式)F、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)F、KAWASAKI/VN1600(05-08年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)F、KAWASAKI/VN1700(12-16年式)F

248. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

249. 6インチドラッグポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチドラッグポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0476 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ400/750(-03)/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

250. 8インチドラッグポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチドラッグポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0478 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ400/750(-03)/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

251. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

252. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

253. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

254. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

255. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

256. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92882 1個 (10時間率)12V8 151 DYTX9-BS 3.17

257. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.65(62)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

258. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

259. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX9-BS-GY2 1個 8(10時間率) 0.9 液同梱 E

260. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

261. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 2.76(17)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 2.3

262. ドレッサースタイル・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレッサースタイル・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-30 1個

263. ドラッグ・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドラッグ・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-40 1個

264. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

265. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(BK;GP) 120L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

266. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

267. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.37(35)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

268. メインジェット6サイズセット(L) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(L) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31116 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 9 ミクニ丸型小タイプ 6

269. エアブリーダー(SUS)フラット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS)フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
34551 1個 ボルティー 1999-2001年式:2POT

270. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

271. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

272. メインジェット6サイズセット(L) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(L) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93986 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 9 ミクニ丸型小タイプ 6

273. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

274. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

275. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

276. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 色 適合
97969 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ シャドウカスタム・VMAX・FJR1300・DS11/DSC11・DS4/DSC4・XV400・イントルーダー400/800/1400・V-strom650/1000・ブルバード400・SKYWAVE 250/400/650・バーグマン400・VULCAN 900・エプシロン250・BMW K1200R/S・BMW K1200R(カウル付き)

277. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
CAF477 1セット SUZUKI 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.00、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/910[950]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

278. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTX9-BS 1個 12 8 150×87×105 FTX9-BS

279. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2049EF 1セット Eco Friction 【スズキ】VZR 1800 イントルーダー C1800 ”06~09”(R)、VZ 1600 マローダー ”04~”(R)、M1500 イントルーダー ”08~”(F)、M1500 イントルーダー ”08~”(R)、VL 1500 ”02~03”(F右)、VL 1500 ”02~03”(R)、C1500 イントルーダー ”05~09”(F右)、C1500 イントルーダー ”13~”(R)、V-STROM 1000 ”02~10”(F右)、イントルーダークラシック 800 ”01~02”(F)、デスペラード 800 / X ”97~99”(F)、GSR 750 / ABS ”11~”(F右)、GSX 750 F ”98~06”(F右)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04~”(F右)、GLADIUS / ABS ”09~”(F右)、SV 650 / S ”99~”(F右)、XF 650 FREEWIND ”97~02”(F)、GSF 600 バンディット ”00~”(F右)、SV 400 / S ”98~99”(F)、SV 400 / S ”00~05”(F右)、イントルーダークラシック400 ”01~10”(F)、デスペラード400/X ”96~99”(F)、ブルーバード 400 ”05~14”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(F)、バンバン 200 ”02~10”(F)、【カワサキ】バルカン 1500 クラシック Fi ”00~01”(R)、バルカン 1500 クラシックツアラー ”98~99”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(R)、バルカン 1500 ドリフター ”99~03”(R)、バルカン 1500 ミーンストリーク ”01~03”(R)、GPZ 1100 ”98~00”(F右)、ゼファー 1100 RS ”96~03”(F右)、バルカン 900 クラシック / カスタム ”07~”(R)、W 800 ”11~15”(F)、Z 750 / S ”04~06”(F右)、Z 750 / Z 750 S ”04~06”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(R)、ゼファー 750 RS ”96~02”(F右)、Ninja 650 ”12~15”(F右)、Ninja 650 R ”09~11”(F右)、VERSYS / ABS ”07~13”(F右)、W650 ”99~08”(F)、ER-6f ”06~11”(F右)、ER-6n ”06~11”(F右)、ER-4n / ABS ”11~”(F右)、Ninja 400 R / ABS ”11~”(F右)、W 400 ”06~08”(F)、ZRX 400 / Ⅱ ”96~97”(F右)、ゼファー 400 χ ”96~”(F右)、250 TR ”02~11”(F)、エストレア ”07~14”(F)、バリオス Ⅱ ”97~06”(F)

280. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2049P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1… 2 3 4 5 6 7 8 次へ