スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式 タイヤ
DV12B ■STD・LIMITED
スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2020 | DV12B ~ | LIMITED(幅740×115kg) 2018/9月 ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。 カラー設定 ・パールブレーシングホワイト ・グラススパークルブラック ・トリトンブルーメタリック ・キャンディダーリングレッド |
| 2018 ~ 2020 | DV12B 100001 ~ | STD(幅690×114kg) 2018/6月 強制空冷2バルブ単気筒SOHC(SEPエンジン)。 2本サス化、車体右側にスイングアーム採用。 LED縦型2灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、多角断面マフラーカバー採用。 大容量シート下トランク、多機能フル液晶デジタルメータ。 センタースタンド、サイドスタンド、USBソケット標準装備。 スズキイージースタートシステム採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・キャンディダーリングレッド ・パールブレーシングホワイト ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 305517 | 1本 | フロント/リア | 10 | 100/90-10 56J | TL |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121230 | 1本 | 10 | 100/90-10 | 56J | T/L |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303225 | 1本 | 10 | 100/90-10 56J | TL | 56J |
【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329581 | 1本 | チューブレスタイプ(TL) | 100/90-10 | 10 | 56J |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60021 | 1本 | 10 | 100/90-10 | TL | 56J |
【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903100 | 1本 | 100/90-10 | TL(チューブレス) | 56 | J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14551910 | 1本 | 100/90-10 | 100 | 10 | 90 |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 303225 | 1本 | 10 | 100/90-10 56J | T/L | TT93GP |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903100 | 1本 | フロント/リア | 10 | 100/90 - 10 | TL |
戻る ページ 1 次へ