スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式

VK52A ■機種記号形式:VZ400T

スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,360
スプロケット
15 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 VK52A 100001 ~ 倒立フォーク
前後ワイドホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

308件中 1件~40件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

3. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

4. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(516)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

5. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

6. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

7. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1608)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

8. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5 1パック(2個) シングル球 クリア 12 21

9. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.77(35)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

10. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

11. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

12. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.77(35)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

13. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 88

14. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

15. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

16. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

17. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

18. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

19. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

20. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

21. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

22. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
84 1個 シングル球 クリア 12 21

23. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

24. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

25. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

26. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

27. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

28. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12189 1個 スズキ ハヤブサ/GSX1400 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式

29. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4514 1個 21 12 BA15s S25

30. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

31. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4514 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

32. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

33. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

34. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4514 1パック(2個) S25 12 21 BA15s

35. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

36. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

37. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3009 1個 SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 スズキ SUZUKI/GSR250(12-16年式)、SUZUKI/GSR250F(15-16年式)、SUZUKI/GSR250S(14-16年式)、SUZUKI/GSR250X(14-16年式)、SUZUKI/GW250(13-16年式)、SUZUKI/GW250F(15-16年式)、SUZUKI/GW250Z(15-16年式)、SUZUKI/GSR400(06-17年式)、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)、SUZUKI/GSX400(94-96年式)、SUZUKI/GSX400(99年式)、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)、SUZUKI/GSX400S(92年式)、SUZUKI/GSX400SS(92年式)、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400(08-09年式)、SUZUKI/LT-A400(13-14年式)、SUZUKI/LT-A400F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400F(08-12年式)、SUZUKI/LT-A400F(13年式)、SUZUKI/LT-A400F(13-15年式)、SUZUKI/LT-A400FZ(11-17年式)、SUZUKI/LT-F400(02-08年式)、SUZUKI/LT-F400F(02-10年式)、SUZUKI/LT-F400F(11年式)、SUZUKI/LT-F400F(12-15年式)、SUZUKI/RF400R(93-96年式)、SUZUKI/RF400RV(96年式)、SUZUKI/RF400V(94年式)、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)、SUZUKI/SV400(98-05年式)、SUZUKI/SV400S(98-05年式)、SUZUKI/VL400(01-15年式)、SUZUKI/VL400C(06-15年式)、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)、SUZUKI/VL400Z(05年式)、SUZUKI/VS400F(94-96年式)、SUZUKI/VS400FT(94年式)、SUZUKI/VS400U(94-96年式)、SUZUKI/VS400UT(94年式)、SUZUKI/VZ400(96-97年式)、SUZUKI/VZ400(05-17年式)、SUZUKI/VZ400B(99年式)、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)、SUZUKI/VZ400Z(09年式)、SUZUKI/LT-A450X(07-14年式)、SUZUKI/LT-A450XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A500F(00-01年式)、SUZUKI/LT-A500F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A500X(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11-14年式)、SUZUKI/LT-A500XP(09-10年式)、SUZUKI/LT-A500XP(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(11年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A500XZ(11-15年式)、SUZUKI/LT-F500F(98-02年式)、SUZUKI/LT-F500F(03-07年式)、SUZUKI/GSF600(00-04年式)、SUZUKI/GSF600S(96-04年式)、SUZUKI/GSR600(06-07年式)、SUZUKI/GSR600(08年式)、SUZUKI/GSR600(08-09年式)、SUZUKI/GSR600(09年式)、SUZUKI/GSR600(10年式)、SUZUKI/GSR600(11年式)、SUZUKI/GSR600(12年式)、SUZUKI/GSR600(12-13年式)、SUZUKI/GSR600(13-14年式)、SUZUKI/GSR600(14-15年式)、SUZUKI/GSR600(15年式)、SUZUKI/GSR600(16年式)、SUZUKI/GSR600(16-17年式)、SUZUKI/GSR600(17年式)、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)、SUZUKI/GSX600F(91-06年式)、SUZUKI/GSX-R600(97-17年式)、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)、SUZUKI/RF600R(94-96年式)、SUZUKI/AN650(02-17年式)、SUZUKI/AN650A(04-12年式)、SUZUKI/AN650A(12-17年式)、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)、SUZUKI/DL650(04-10年式)、SUZUKI/DL650(11年式)、SUZUKI/DL650(12年式)、SUZUKI/DL650(13年式)、SUZUKI/DL650(13-14年式)、SUZUKI/DL650(15年式)、SUZUKI/DL650(15-16年式)、SUZUKI/DL650(16年式)、SUZUKI/DL650(17年式)、SUZUKI/DL650A(07-17年式)、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)、SUZUKI/SFV650(09-17年式)、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)、SUZUKI/SV650(99-10年式)、SUZUKI/SV650(16年式)、SUZUKI/SV650A(07-10年式)、SUZUKI/SV650A(16年式)、SUZUKI/SV650F(09年式)、SUZUKI/SV650S(99-11年式)、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)、SUZUKI/SV650SA(11年式)、SUZUKI/LT-A700X(05-07年式)、SUZUKI/VS700GLEF(87年式)、SUZUKI/VS700GLP(87年式)、SUZUKI/GSR750(11-16年式)、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)、SUZUKI/GSX-R750(96-17年式)、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)、SUZUKI/GSX-R750W(93-95年式)、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)、SUZUKI/LT-A750X(08-15年式)、SUZUKI/LT-A750XC(08-13年式)、SUZUKI/LT-A750XI(11年式)、SUZUKI/LT-A750XP(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XP(15年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(08年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(14-15年式)、SUZUKI/VS750(87-90年式)、SUZUKI/VS750GLP(89-91年式)、SUZUKI/VL800(01-04年式)、SUZUKI/VL800(05-09年式)、SUZUKI/VL800(12年式)、SUZUKI/VL800(13年式)、SUZUKI/VL800(15-16年式)、SUZUKI/VL800B(13-15年式)、SUZUKI/VL800C(08-09年式)、SUZUKI/VL800C(09-14年式)、SUZUKI/VL800T(05-16年式)、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)、SUZUKI/VS800(05-09年式)、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)、SUZUKI/VX800(90-93年式)、SUZUKI/VZ800(97-04年式)、SUZUKI/VZ800(05-15年式)、SUZUKI/VZ800Z(08年式)、SUZUKI/RF900R(96-97年式)、SUZUKI/DL1000(02-12年式)、SUZUKI/DL1000(12-13年式)、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)、SUZUKI/DL1000A(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000(01-17年式)、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)、SUZUKI/SV1000(03-07年式)、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)、SUZUKI/TL1000S(97-00年式)、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)、SUZUKI/GSX-R1100(86-92年式)、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)、SUZUKI/GS1200SS(01-02年式)、SUZUKI/GS1200SSZ(01年式)、SUZUKI/GS1200Z(01年式)、SUZUKI/GSF1200(00-06年式)、SUZUKI/GSF1200A(06年式)、SUZUKI/GSF1200S(96-06年式)、SUZUKI/GSF1200SA(97年式)、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)、SUZUKI/GSX1250FA(15-16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(17年式)、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300R(99-17年式)、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(04-12年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)、SUZUKI/GSX1400(01-07年式)、SUZUKI/GSX1400Z(05-07年式)、SUZUKI/GV1400GC(87年式)、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)、SUZUKI/GV1400GT(86年式)、SUZUKI/GV1400GT(87年式)、SUZUKI/VL1400(06年式)、SUZUKI/VL1400C(06年式)、SUZUKI/VS1400(05-09年式)、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)、SUZUKI/VS1400GLF(87年式)、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)、SUZUKI/VL1500(98-01年式)、SUZUKI/VL1500(05-10年式)、SUZUKI/VL1500(13年式)、SUZUKI/VL1500(15-17年式)、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)、SUZUKI/VL1500BT(13年式)、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)、SUZUKI/VS1500(05年式)、SUZUKI/VZ1500(09年式)、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)、SUZUKI/VLR1800(08-17年式)、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Advantage Timber Camo(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Gm Camo(05年式)、ARCTIC CAT/500S(15年式)、ARCTIC CAT/700S(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XTZ(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX (14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 550 XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XTX 4x4(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat (13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 1000 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 (13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 4X4(13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport Limited(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport XT(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD(13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD 4x4(13-15年式) 6

38. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

39. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

40. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ