スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式 タイヤ

CZ41A ■X5K3/BK3(前カゴ付き)/K5/K7 ・(セル付)X5DK3

スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 4st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置)/バッテリーレス 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CZ41A 100001 ~ (前期) キック式 バッテリーレス
(全長1500×幅620×高975×43kg)
2003/2月
空冷4ストOHV2バルブ単気筒(従来エンジンより4割軽量化)。
「高速めっきシリンダー」採用。
丸型ヘッドライト。
ウインカーレンズ(暗いオレンジ)。09471-12114 バルブ12V10W(STANLEY WB001)。
オドメーターなし。
カラー設定
・白
・青
・黒
・黄
・オレンジ
・ベージュ
2003 ~ 2003 CZ41A 125577 ~ (前期)キック式 バッテリーレス
2003/6月
前カゴ付き、オドメーターなし。
カゴ付きチョイノリのFウインカー形状違い。09471-12142 バルブ12V10W。
2003 ~ 2007 CZ41A 137157 ~ (前期) セル付き バッテリーYT4L-BS X5DK3
(全長1500×幅620×高975×46kg)
2003/7月
セル付き追加、オドメーター追加。

(後期) X5DK4
2004/3月 Fno.159874-
2004 ~ 2006 CZ41A 159874 ~ (後期) キック式 X5K4
ウインカーレンズ(明るいオレンジ)。
2004/3月
カラー追加

2005/6月 X5K5
Fno.178872-
2007 ~ 2007 CZ41A 194516 ~ (後期) キック式
2006/12月
可倒式ミラー装備。
カラー追加
・トイブルー(06/12月)
・アイボリー(06/12月)
・ライトグリーン(07/1月)
・黒
・黄
・オレンジ

2007/8月末 日本生産、販売終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305511 1本 フロント/リア 10 80/90-10 44J TL

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.55(102)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

3. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01722 1本 10 80/90-10 T/L 44J

4. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14558910 1本 80/90-10T/L 10 2.5

5. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903400 1本 フロント/リア 10 80/90 - 10 TL

6. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
038020 1本 80/90-10 44J TL/TT 10 2.5

7. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
329578 1本 チューブレスタイプ(TL) 80/90-10 10 44J

8. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(168)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611020 1本 10 80/90-10 44J T/L

戻る ページ 1 次へ