スズキ Hi-UP [50cc] 1989-94年式 タイヤ

CA1DB R スポーツ仕様 ■機種記号形式:AE50R

スズキ Hi-UP [50cc] 1989-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1DB 原動機型式 A129 2st単気筒
フレームNo CA1DB - ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,645
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1994 CA1DB ~ スポーツ仕様
Fディスクブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.71(77)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305507 1本 10 3.00-10 42J TL 42J

2. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129732 1本 2.75-10 10 W/T MB38

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25917B 1本 2.50/2.75-10 JS244A 10 182

4. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.09(11)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129831 1本 3.00-10 10 W/T MB38

5. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.40(10)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25933B 1本 2.50/2.75-10 TR-4 10 182

6. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.60(5)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25929B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-87 10 182

7. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134043 1本 3.00-10、90/90-10 TR4 10 一般用

8. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.82(11)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305503 1本 10 2.75-10 38J WT 38J

9. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.83(6)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25930B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-4 10 182

10. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 2.50(2)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133425 1本 2.50-10、80/90-10、2.75-10 TR4 10 一般用

11. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.67(9)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25931B 1本 3.00-10.80/90-10 JS244A 10 182

12. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133289 1本 2.75-10、80/90-10 JS244A-S 10 一般用

13. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134209 1本 2.75-10、80/90-10 TR87S 10 一般用

14. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133841 1本 3.00-10、90/90-10 TR87S 10 一般用

15. BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553010 1本 300-10W/T 10 3

16. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 5.00(10)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305505 1本 フロント/リア 10 3.00-10 42J WT

17. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 3.86(7)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01591 1本 10 3.00-10 W/T 42J

戻る ページ 1 次へ