ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式 NGK(日本特殊陶業)製

4G0 (XJ400D)4本出しマフラー ■車両型式:5M9

ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5M9 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 070101 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 4G0 060101 ~ 1982/6月 YSP Limited Version(YSP店限定車)
・ホワイト×マキシムレッド
・ホワイト×ニューミッドナイトブルー
1981 ~ 1982 4G0 070101 ~ 1981/5月 XJ400Eのスポーツ仕様
2型YICS(YAMAHA Indution Control System)追加装備DOHC2バルブ4気筒をベース。
4本出しスラッシュカットマフラー(1-2、2-3、3-4で連結)。マフラー、ブラックエンジン、独自カムカバーデザイン、クラス初
角形ミラー、ハロゲンヘッドライト装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ